カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • Festo(56)
  • OSG(オーエスジー)(41)
  • ニッタ(26)
  • アソー(24)
  • 潤工社(21)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(17)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • 鈴木ブロンズ継手(15)
  • NIKKEN(日建)(12)
  • アズワン(10)
  • アサダ(9)
  • ヤマト特殊鋼(9)
  • MCC(松阪鉄工所)(6)
  • RS PRO(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • NTツール(5)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt1/2 pt1/4」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/4インチx1/2インチ PT異径ソケット エスコ

    3/4インチx1/2インチ PT異径ソケット

    エスコ
    790税込869
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BB-1形状ソケットねじサイズPT3/4×PT1/2
  • 3/4インチx1/2インチ PT異径エルボ エスコ

    3/4インチx1/2インチ PT異径エルボ

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BD-1形状異径エルボ
  • 1・1/2インチx1・1/4インチ PT異径エルボ エスコ

    1・1/2インチx1・1/4インチ PT異径エルボ

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BD-7形状異径エルボ
  • 1・1/2インチx1・1/4インチ PT異径チーズ エスコ

    1・1/2インチx1・1/4インチ PT異径チーズ

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BF-7形状チーズ
  • 1・1/2インチx1・1/4インチ PT異径ソケット エスコ

    1・1/2インチx1・1/4インチ PT異径ソケット

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BB-7形状ソケット
  • 3/4インチx1/2インチ PT異径チーズ エスコ

    3/4インチx1/2インチ PT異径チーズ

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BF-1形状チーズ
  • 2インチ x1・1/4インチ PT異径エルボ エスコ

    2インチ x1・1/4インチ PT異径エルボ

    エスコ
    4,060税込4,466
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BD-8形状異径エルボ
  • 2インチ x1・1/4インチ PT異径ソケット エスコ

    2インチ x1・1/4インチ PT異径ソケット

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BB-8形状ソケット
  • 1/4-19/38mm ダイス(PT/SKS2) エスコ

    1/4-19/38mm ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • クーラントセット (ホース着脱ツール付き) エスコ

    クーラントセット (ホース着脱ツール付き)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:・ホース:EA991EB-2(2本入)×5、・ノズル(小):EA991EL-1.6A(2個入)×2、・ノズル(中):EA991EL-3(4個入)×1、・ノズル(大):EA991EL-6(4個入)×1、・PTコネクター:EA991EH-1(4個入)×1、EA991EE-2(4個入)×1、・バルブ:EA991EE-2(2個入)×1、・着脱ツール:EA991EZ-2×1。着脱ツール付き。
    ケース寸法(mm)300×206×39(H)接続径1/4”
  • Rc×R レデューサー エスコ

    Rc×R レデューサー

    エスコ
    355税込391
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状レジューサー入数1個
  • NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-24材質真鍮形状ブッシング質量(g)36六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT1/2”
  • R 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    615税込677
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-124材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.6質量(g)約40ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/2”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11×14
  • R 1/2"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-357材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)1/4”
  • NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-46材質真鍮形状ブッシング質量(g)40.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT1/2”おねじサイズNPT3/4”
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    670税込737
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-146材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)37.6質量(g)約68ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×16.6
  • R 3/4"xR 1/2" ニップル エスコ

    R 3/4"xR 1/2" ニップル

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-309材質真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)ねじ径R(PT)3/4”×R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
  • ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコ

    ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ

    エスコ
    2,110税込2,321
    1個
    翌日出荷
    使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
  • ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコ

    ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ

    エスコ
    3,310税込3,641
    1個
    翌日出荷
    使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
  • 25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット エスコ

    25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット

    エスコ
    13,800税込15,180
    1台
    翌日出荷
    プラグ付。正逆転付
    仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個
  • 中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコ

    Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
    仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg