カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(593)
  • 配管・水廻り設備部材(430)
  • 切削工具(243)
  • 測定用品(202)
  • 科学研究・開発用品(199)
  • 油圧機器・油圧ホース(144)
  • 制御機器(128)
  • 作業工具(106)
  • 電気材料(70)
  • 農業機械(70)
  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • 空圧工具(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • バイク部品(30)
  • 機構部品(30)
  • 事務用品(30)
  • 作業服(25)
  • オフィス家具(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 物流用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 保管用品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 電動工具(9)
  • 建築金物(8)
  • 医療(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt1/2」の検索結果

2,659件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PT1/2xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT1/2xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-43
  • PT1/2インチ カ ラ ン エスコ

    PT1/2インチ カ ラ ン

    エスコ
    ¥4,750税込¥5,225
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA426BL-4形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)13
  • ニップル治具PT1/2”-2”セット アサダ

    ニップル治具PT1/2”-2”セット

    アサダ
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番806-7808セット内容キャップ(1/2"・3/4"・1"・1 1/4"・1 1/2"・2")、ハンドル、ホルダ、ケース能力(mm)PT1/2"~2"
  • 管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1/2-14 50径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1/2-14 50径

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮 おねじ加工用。
  • PT1/2インチ 雌ネジプラグ エスコ

    PT1/2インチ 雌ネジプラグ

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1袋(10個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-4材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)40呼び径1/2inch寸法H(mm)26ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16適合流体空気・油・他
  • PT1/2インチ 雄ネジプラグ エスコ

    PT1/2インチ 雄ネジプラグ

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1袋(10個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DB-4材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)45呼び径1/2inch寸法H(mm)23ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)12ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16耐圧力(MPa)2.0適合流体空気・油・他
  • PT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブ エスコ

    PT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BJ-412形状ストレート材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12.7バルブ種類ボールバルブ
  • PT1/2xF5/8インチ コネクター エスコ

    PT1/2xF5/8インチ コネクター

    エスコ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-45
  • スプリンクラーNF-25 (取付PT1/2) 永田製作所

    スプリンクラーNF-25 (取付PT1/2)

    永田製作所
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    接続口径4.0×2.4直径(Φmm)24.0[0.15MPa]、25.2[0.20MPa]、26.1[0.25MPa]、27.0[0.30MPa]、27.4[0.35MPa]仰角(°)25水量(L/min)[圧力(MPa)]16.0[0.15]、18.7[0.20]、21.2[0.25]、23.7[0.30]、26.0[0.35]
  • 1/2 コネクタPT1/2(4個入) VERTEX(バーテックス)

    1/2 コネクタPT1/2(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1式
    翌々日出荷
    1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20最小曲げ半径(mm)45流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 3/8 コネクタPT1/2(4個入) VERTEX(バーテックス)

    3/8 コネクタPT1/2(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,398税込¥1,538
    1式
    翌々日出荷
    3/8タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】44.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)25使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • バルブオネジ PT1/2" 日機

    バルブオネジ PT1/2"

    日機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用、流体用のホース。パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/2寸法(inch)2023/01/02
  • CMチェーザ PT1/2-3/4 MCC(松阪鉄工所)

    CMチェーザ PT1/2-3/4

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    適合機種CMM0003質量(kg)0.25
  • バルブメネジ PT1/2" 日機

    バルブメネジ PT1/2"

    日機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用、流体用のホース。パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/2寸法(inch)2023/01/02
  • インラインチェックバルブ PT1/2" 日機

    インラインチェックバルブ PT1/2"

    日機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用、流体用のホース。パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/02
  • バルブメネジ PT1/2" 84724Gシリーズ 日機

    バルブメネジ PT1/2" 84724Gシリーズ

    日機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/2寸法(inch)2023/01/02
  • バルブオネジ PT1/2" 84723Gシリーズ 日機

    バルブオネジ PT1/2" 84723Gシリーズ

    日機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/2寸法(inch)2023/01/02
  • パイプタップ TONEX

    パイプタップ

    TONEX(13件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
    材質SKS2
  • インラインチェックバルブ PT1/2" 84725Gシリーズ 日機

    インラインチェックバルブ PT1/2" 84725Gシリーズ

    日機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/02
  • 小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 外・内ネジ型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • 管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用タップ テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    管用テーパーねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
  • EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴムシート 粘着付

    WAKI(和気産業)(18件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
  • プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ

    プッシュワンEシリーズ コネクター

    ニッタ(9件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(242件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コネクタ PT1/2" 日機

    コネクタ PT1/2"

    日機
    ¥339~税込¥373~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/2
  • コネクタ PT1/2" 日機

    コネクタ PT1/2"

    日機
    ¥339~税込¥373~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用、流体用のホース。パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/2
  • プラグ PT1/2X12.5 92066-0002 Kawasaki

    プラグ PT1/2X12.5 92066-0002

    Kawasaki
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92066-1253代表車種EN650AGF
  • ピンセット ENGINEER(エンジニア)

    ピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
    用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックシール継手 コネクタ ニッタ

    クイックシール継手 コネクタ

    ニッタ(12件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状コネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • スプリンクラーNL-25 (取付PT1/2) 永田製作所

    スプリンクラーNL-25 (取付PT1/2)

    永田製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
  • スプリンクラー25-PH-Ⅱ(取付PT1/2 永田製作所

    スプリンクラー25-PH-Ⅱ(取付PT1/2

    永田製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
  • ソケツト PT1/2 BIGM(丸山製作所)

    ソケツト PT1/2

    BIGM(丸山製作所)
    ¥569税込¥626
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ソケツト PT1/2図解NoGX-1500J サブミッション分解部品_No.35
  • スプリンクラー25-PHS(ピン付)取付PT1/2 永田製作所

    スプリンクラー25-PHS(ピン付)取付PT1/2

    永田製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
  • プラグ PT1/2 BIGM(丸山製作所)

    プラグ PT1/2

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/2部品名称プラグ PT1/2図解NoMKW728B ポンプ部品_No.45、MKW728H ポンプ部品_No.44、MKW1116B ポンプ部品_No.45
  • タマガタベンクミタテ PT1/2 BIGM(丸山製作所)

    タマガタベンクミタテ PT1/2

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/2部品名称タマガタベンクミタテ PT1/2図解NoSD30-6 付属品,希望付属品部品_No.26、MS303 付属品,希望付属品部品_No.26、MK10-3 付属品,希望付属品部品_No.26、MS253 付属品,希望付属品部品_No.26
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • プラグ PT1/2 BIGM(丸山製作所)

    プラグ PT1/2

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/2部品名称プラグ PT1/2図解NoMS253EC-2M 調圧装置部品_No.22、BSA-420JS 2000ネン フロントパネル部品_No.34、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.2、MS303 調圧装置部品_No.21、SSA-N500 動力噴霧機(1)部品_No.62、SSA-F617MAT 分水器部品_No.2、SSA-F617VT-1 分水器部品_No.2、SSA-E500DX 分水器・調圧弁部品_No.7、スプレーヤP-2型 動力噴霧機(2)部品_No.10、SSA-S501 動力噴霧機(1)部品_No.56、SSA-E500KP 分水器・調圧弁部品_No.7、BSA-420S フロントパネル部品_No.34、SD30-6 調圧装置部品_No.21、MS253EC-2K 調圧装置部品_No.22、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.2、MK10-3 調圧装置部品_No.21、SSA-E541DX 分水器・調圧弁部品_No.2、SSA-F617VT 分水器部品_No.2、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS413S-A)部品_No.52、MS253 調圧装置部品_No.21、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.57、BSA-3000C,BSA-3000C-W 洗浄ノズル部品_No.15、SSA-E501DX 分水器・調圧弁部品_No.2、SSA-F617MAT-1 分水器部品_No.2
  • プラグ PT1/2 BIGM(丸山製作所)

    プラグ PT1/2

    BIGM(丸山製作所)
    ¥299税込¥329
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プラグ PT1/2図解NoSSA-α510-110 分配器分解部品_No.37、SSA-α510 M-A 分配機部品_No.37、SSA-α510DX 分配機部品_No.37、SSA-α510DX M-A 分配機部品_No.37、SSA-α510 分配機部品_No.37
  • 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品)

    日産ネジ(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質構造用炭素鋼表面処理三価ホワイト
  • ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻 岩崎製作所

    ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
    材質鉄製
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
"pt1/2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷