カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- アソー(25)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- シンコー[継手](12)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(11)
- SK11(11)
- 潤工社(9)
- ノーブランド(8)
- 井筒製作所(6)
- アサダ(4)
- SDC TANAKA(SDC田中)(4)
- ツツミ工業(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- 三笠産業[工具](3)
- WIZ'A(3)
- カクダイ(2)
- 近畿製作所(2)
- 千代田通商(2)
- ブランドをもっと見る
「pt1/4 pf1/4」の検索結果
特価

R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥360税込¥3961個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個当日出荷エスコ品番EA141CB-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約43ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥450税込¥4951個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA141CA-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約38ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥900税込¥9901個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個当日出荷エスコ品番EA141CC-22材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約56ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
ミニボールバルブ EA425BMシリーズ
エスコ¥899税込¥9891個当日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61
ミニボールバルブ EA425BMシリーズ
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):67
8.0/12mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥6,150税込¥6,7651個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CN-4材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
6.5/10mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥5,900税込¥6,4901個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CM-6材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥4,770税込¥5,2471個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CL-6材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥9,410税込¥10,3511個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CN-8材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)8使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)8取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
8.0/12mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CN-2材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥2,760税込¥3,0361個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CL-2材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥8,030税込¥8,8331個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CN-6材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
6.5/10mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥4,640税込¥5,1041個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CM-4材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
6.5/10mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CM-2材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
ボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズ
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雌):Rc3/4"(PF)●取付ねじ(雄):R3/4"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):292