カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 科学研究・開発用品(26)
- 機構部品(10)
- 切削工具(9)
- 物流用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(43)
- アソー(133)
- 潤工社(104)
- SK11(68)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- OSG(オーエスジー)(63)
- ニッタ(61)
- Festo(57)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(56)
- SMC(54)
- 井筒製作所(54)
- CKD(50)
- ジーエルサイエンス(47)
- FYH(日本ピローブロック)(37)
- ハイロック(37)
- シンコー[継手](28)
- 日産ネジ(27)
- ノーブランド(26)
- フジトク(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「pt1/8」の検索結果

75mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個当日出荷仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-181材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-187材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27軸長(mm)25特性静音
75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-186材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
6mmX1/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,220税込¥1,3421個当日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
4mmX1/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-41材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)16.2寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)4取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)10寸法J(mm)16寸法G(mm)23.1材質(パッキン)NBR
6mmX1/8PT D型ユニオン
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR![4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417601-130509-02.jpg)
4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HA-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)42対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)8寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法B(mm)16チューブ外径(Φmm)4寸法P(mm)11取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)23材質(パッキン)NBR
6mmX1/8 PT C型 ユニオン
エスコ¥840税込¥9241袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
8mmX1/4PT D型ユニオン
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
8mmX1/4 PT C型 ユニオン
エスコ¥1,010税込¥1,1111袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR![8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417644-130509-02.jpg)
8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HA-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)52対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)11寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19チューブ外径(Φmm)8寸法P(mm)15.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
80ml グリースポンプ
エスコ(3件のレビュー)¥1,730税込¥1,9031個当日出荷80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット
エスコ¥16,300税込¥17,9301個5日以内出荷UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101材質スチール(亜鉛メッキ)
R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA141CD-123材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.6質量(g)約23ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11×11.6
R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥360税込¥3961個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング
エスコ(2件のレビュー)¥300税込¥3301個当日出荷エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
グリスニップルセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット当日出荷エスコ品番EA991CXセット内容6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥450税込¥4951個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
























![4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417601-130509-02.jpg)



![8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417644-130509-02.jpg)