カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 切削工具(7)
  • 物流用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 潤工社(76)
  • ニッタ(65)
  • OSG(オーエスジー)(56)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(56)
  • メディアカバーマーケット(40)
  • 日産ネジ(25)
  • イシハシ精工(20)
  • アキツ(16)
  • 椿本チエイン(15)
  • タンガロイ(13)
  • ジョー・プリンス竹下(13)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • 近畿製作所(11)
  • フジトク(11)
  • 日機(11)
  • Festo(11)
  • 鈴木ブロンズ継手(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt14」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 38x1.7mmx10m ベルト・平織(PP製・青) エスコ

    38x1.7mmx10m ベルト・平織(PP製・青)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-143ベルト幅(mm)38ベルト長さ(m)10ベルト色
  • 75mm キャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-142材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)27全高(mm)93ストッパーなし特性静音
  • 75mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-143材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)27全高(mm)93耐荷重(kg)60ストッパー回転ストッパー特性静音
  • 75mm キャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

    75mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-141材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)25全高(mm)93特性静音
  • 38x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ

    38x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・赤)

    エスコ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-142ベルト幅(mm)38ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 3/4"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ

    3/4"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829TA-6
  • 1/2"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ

    1/2"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829TA-4
  • 5/8"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ

    5/8"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829TA-5
  • 1/2-14/50mm ダイス(PT/SKS2) エスコ

    1/2-14/50mm ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)50
  • 3/4-14/50mm ダイス(PT/SKS2) エスコ

    3/4-14/50mm ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)50
  • PTパイプタップ エスコ

    PTパイプタップ

    エスコ(1件のレビュー)
    7,600税込8,360
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコ

    NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)

    エスコ(1件のレビュー)
    875税込963
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DD-4材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/2”使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)14.5
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • 雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ エスコ

    雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ

    エスコ
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
  • 雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • スパイラルパイプタップ(PT) エスコ

    スパイラルパイプタップ(PT)

    エスコ
    15,200税込16,720
    1本
    翌日出荷
    PT 喰付2.5P パイプ用テーパーねじ
    対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、銅合金食付2.5P入数(本)1突き出しセンタ有無
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):60●適合ホース内径※:13mm
  • 雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:14mm●重量(g):106●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • 雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:13mm●重量(g):100●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
    仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):5・8●六角対辺(mm):14●全長(mm):26●重量(g):17●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応