カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 物流用品(34)
  • 切削工具(17)
  • 研磨材(9)
  • 測定用品(8)
  • 空調・電設資材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(55)
  • SMC(146)
  • Triumph(131)
  • RS PRO(110)
  • CKD(99)
  • ジョー・プリンス竹下(96)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(95)
  • アソー(82)
  • ハウステック(80)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • オカムラ(岡村製作所)(77)
  • OSG(オーエスジー)(71)
  • フエニックス・コンタクト(70)
  • 潤工社(69)
  • 井筒製作所(65)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(57)
  • 第一計器(56)
  • ニッタ(56)
  • ジャストコーポレーション(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt2」の検索結果

関連キーワード
240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ダイス(PT/SKS2) エスコ六角ダイス(PT/SKS2)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
材質SKS2ねじの種類M
[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚) エスコ[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚)エスコ
2,900税込3,190
1袋(10枚)
翌日出荷
溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
仕様EA800PT-2用の保護プレートです。材質ポリカーボネート質量(g)約20.2(1枚当たりの重量)サイズ(mm)約145×86×1.4(1枚当たりのサイズ)
305x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ305x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ
57,900税込63,690
1個
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)150質量(kg)3.3寸法(幅W×長さL)(mm)305×610アズワン品番64-7992-77定格風量(m3/min)8
20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・白) エスコ20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・白)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-29
20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青) エスコ20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青)エスコ(1件のレビュー)
1,330税込1,463
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-23
20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-20
1/2-14/50mm ダイス(PT/SKS2) エスコ1/2-14/50mm ダイス(PT/SKS2)エスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
材質SKS2外径(Φmm)50
65mm キャスター(固定金具付) エスコ65mm キャスター(固定金具付)エスコ(1件のレビュー)
620税込682
1個
翌日出荷
仕様固定エスコ品番EA986PT-2材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85
20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・赤)エスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50ベルト色エスコ品番EA628PT-22
250mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目) エスコ250mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521PT-25目の粗さ中目
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-23材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58質量(g)約408車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)93ストッパー回転ストッパー
65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-22材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85ストッパー回転ストッパー
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-21材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー
20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・青) エスコ20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・青)エスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50ベルト色エスコ品番EA628PT-25
200mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目) エスコ200mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521PT-20目の粗さ中目
PT1/2インチ カ ラ ン エスコPT1/2インチ カ ラ ンエスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
呼び径(B)1/2種類カラン形状アングル使用流体水・油・空気材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)接続R(PT)×ホース接続管内径(Φmm)13ハンドル形状レバー式最高使用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA426BL-4関連資料図面(0.28MB)
20.0ml 注入型計量容器 エスコ20.0ml 注入型計量容器エスコ
110税込121
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-52危険物の類別非危険物
PT1/2インチ 雌ネジソケット エスコPT1/2インチ 雌ネジソケットエスコ
4,370税込4,807
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DJ-4使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)26使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25
PT1/2インチ 雄ネジソケット エスコPT1/2インチ 雄ネジソケットエスコ
4,370税込4,807
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DH-4使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)58.5寸法H(mm)23使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25
200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
8,220税込9,042
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)140×140アズワン品番64-7986-71
25mm キャスター(自在金具付) エスコ25mm キャスター(自在金具付)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径×幅:25×13、全高:35穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)35×30寸法(A×B)(mm)28×23アズワン品番64-7986-56
2.5ml 注入型計量容器 エスコ2.5ml 注入型計量容器エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-49危険物の類別非危険物
130mm キャスター(自在金具付) エスコ130mm キャスター(自在金具付)エスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)105×105アズワン品番64-7986-32
100mm キャスター(自在金具付) エスコ100mm キャスター(自在金具付)エスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)95×95アズワン品番64-7986-31取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)
130mm キャスター(固定金具付) エスコ130mm キャスター(固定金具付)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)138×90寸法(A×B)(mm)100×56アズワン品番64-7986-27
25mm キャスター(固定金具付) エスコ25mm キャスター(固定金具付)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径(D)×幅:25×13、全高(H):35穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)37×19寸法(A×B)(mm)29(2つ穴)アズワン品番64-7986-53
12mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ12mmX1/2PT スピードコントローラーエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)12使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-124材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.7寸法C(mm)max:58.8、min:51取付ねじ1/2inchPT寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)35.2材質(パッキン)NBR
10mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ10mmX1/2PT スピードコントローラーエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-104材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.2寸法C(mm)max:58.8、min:51取付ねじ1/2inchPT寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)33.9材質(パッキン)NBR
PT1/2インチ 雌ネジプラグ エスコPT1/2インチ 雌ネジプラグエスコ
3,300税込3,630
1袋(10個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DC-4寸法L(mm)40呼び径1/2inch寸法H(mm)26使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)16
130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)105×105アズワン品番64-7986-69取付ピッチA×B(A'×B')(mm)82×82(79×79)
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)81×81アズワン品番64-7986-67取付ピッチA×B(A'×B')(mm)63×63
75mm キャスター(自在金具付) エスコ75mm キャスター(自在金具付)エスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)81×81アズワン品番64-7986-30
200mm キャスター(固定金具付) エスコ200mm キャスター(固定金具付)エスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)152×100寸法(A×B)(mm)112×63アズワン品番64-7986-29
100mm キャスター(固定金具付) エスコ100mm キャスター(固定金具付)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)115×80寸法(A×B)(mm)80×45アズワン品番64-7986-66
75mm キャスター(固定金具付) エスコ75mm キャスター(固定金具付)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)95×71寸法(A×B)(mm)63×40アズワン品番64-7986-65
32mm キャスター(固定金具付) エスコ32mm キャスター(固定金具付)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径(D)×幅:32×14、全高(H):42穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)37×19寸法(A×B)(mm)29(2つ穴)アズワン品番64-7986-54
PT1/2インチ 雄ネジプラグ エスコPT1/2インチ 雄ネジプラグエスコ
3,300税込3,630
1袋(10個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DB-4寸法L(mm)45呼び径1/2inch寸法H(mm)23使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)12寸法B(mm)16耐圧力(MPa)2.0
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)120×120アズワン品番64-7986-70
100mm キャスター(固定金具付) エスコ100mm キャスター(固定金具付)エスコ
7,310税込8,041
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:100×50mm材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)質量(kg)1.42穴径P(Φmm)11取付高H(mm)144プレート寸法X×Y(mm)137×86アズワン品番64-7986-75取付ピッチA×B(A'×B')(mm)108×55・(98×49)
130mm キャスター(自在金具付) エスコ130mm キャスター(自在金具付)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:130×50mm材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)質量(kg)3.03穴径P(Φmm)11取付高H(mm)177偏心E(mm)40取付ピッチA×B(mm)80×80プレート寸法X×Y(mm)108×108アズワン品番64-7986-73