柔軟フッ素チューブ (PVDF)エスコ翌日出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため優れた耐薬品性を有します。積層構造により柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性にすぐれ、理化学実験用、印刷機械、食品機械などの配管に使用できます。フッ素単層チューブと比べ折れにくく、ある程度の復元力もあります。内層のフッ素樹脂は掻水性、非粘着性に優れ、流体の液残りが少なく洗浄性も優れます。溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を使用。塩ビと比較して溶出物質が少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。内層のフッ素樹脂は、可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるので力ットが簡単。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合。RoHS2対応品。
色透明長さ(m)20外径×内径(Φmm)12×8使用圧力(MPa)0~0.6(20℃時)使用温度(℃)-20~80許容曲げ半径(20℃)(mm)50使用流体水・薬品・飲料・油・粉体など材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂 (PVDF系)材質(外層)ウレタン系エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応