カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • JTT(3)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • Texas Instruments(4)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • アサヒAV(5)
  • エアージェイ(3)
  • コガネイ(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
  • セキスイ(2)
  • ネグロス電工(2)
  • ミナミサワ(2)
  • ヤマダコーポレーション(2)
  • 日東工業(3)
  • 未来工業(4)
  • 理研オプテック(2)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvf」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5 サイレンサー エスコ

    M5 サイレンサー

    エスコ
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GB-5全長(mm)24.5材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)3.8使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口M材質(エレメント)PVF取付ねじサイズM5×0.8
  • G3/8" サイレンサー エスコ

    G3/8" サイレンサー

    エスコ
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)62使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口G材質(エレメント)PVF取付ねじサイズ3/8
  • 8mm サイレンサー エスコ

    8mm サイレンサー

    エスコ
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153GC-8全長(mm)48.9材質(本体)PBT樹脂適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)17使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)PVF
  • G1/2" サイレンサー エスコ

    G1/2" サイレンサー

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1個
    翌日出荷
    仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-4全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)78使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)25使用流体空気接続口G材質(エレメント)PVF取付ねじサイズ1/2
  • 4mm サイレンサー エスコ

    4mm サイレンサー

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153GC-4全長(mm)31.6材質(本体)PBT樹脂適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)3.5使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)PVF