カテゴリ

  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(20)
  • マキテック(17)
  • 大栄電線工業(12)
  • 三菱マテリアル(9)
  • NAKATAKI(9)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • EATON(イートン)(4)
  • NETGEAR(4)
  • cotta(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • バンドー化学(3)
  • ホンダ(3)
  • uni(三菱鉛筆)(3)
  • ANMO(3)
  • BULGIN(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • エルモ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「px-30」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入) エスコ[EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入)エスコ
960税込1,056
1個(3個)
翌日出荷
[EA809PX-21用]切断砥石 金属、プラスチックなどの切断
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):1.3●最大回転数:15,000rpm●入数:3枚アズワン品番65-2222-54
50mm/ 50W ディスクグラインダーセット エスコ50mm/ 50W ディスクグラインダーセットエスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●仕様:セット●〈セット内容〉:・本体×1(EA809PX-20)・ケース×1 ・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26)・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23)・切断砥石×1(EA809PX-30)●〈ディスクグラインダー本体仕様〉 ・電源/100V(50/60Hz)・消費電力/50W ・回転数/11000rpm ・全長/260mm ・重量/630g ・コード長/2m ・定格使用時間/15分 ・材質/ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分)・二重絶アズワン品番65-9284-69
HDMIケーブル エスコHDMIケーブルエスコ
2,190税込2,409
1個(1個)
翌日出荷
最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証の取得により、安定した映像信号と音声信号の伝送を実現しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。
仕様【プラグメッキ】金メッキピンブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等 HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等シールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダード