カテゴリ
- 電気材料(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ミツビシ(134)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- Igus(イグス)(49)
- ホンダ(39)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
- MAZDA(マツダ)(12)
- SMC(11)
- サンドビック(11)
- 岩田製作所(8)
- NAKATAKI(8)
- ニチフ(7)
- AFAM(アファム)(7)
- Aron(アロン化成)(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- Festo(5)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- ブランドをもっと見る
「r 38-8」の検索結果

簡易ツールバッテリーターミナルキット
エスコ¥13,400税込¥14,7401組翌々日出荷セット内容:大ポール(38.0mm2)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個・小ポール(22.0mm2)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個・312タブ6mm穴×10個・簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。全長(mm)ツール:165質量(g)ツール:350最大トルク(N・m)29.4ケース寸法(mm)210×110×43(H)全質量(g)650
簡易ツールバッテリーターミナルキット
エスコ¥29,800税込¥32,7801組(1個)翌日出荷セット内容:板タイプバッテリーターミナル 圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、ボルトタイプ:大ポール用(+)・(-)極×各2個、小ポール用(+)・(-)極×各2個、バッテリーターミナルカバー 圧着タイプ・ボルトタイプ×赤・黒各1個、丸型裸圧着端子 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ2個)、絶縁スリーブ 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ赤・黒1個)、312タブ6mm穴×10個、簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。
超硬ラジアスカッター(3・6mm軸)
エスコ¥31,400税込¥34,5401セット(6本)翌日出荷底部がR形状になっているため、被削材に対して彫り込みを防ぐ事ができ、刃溝が欠けにくくなります。仕様●軸径:3.0mm×1本6.0mm×5本●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:3.0×14×38mm6.0×18×50mm8.0×20×64mm9.6×19×64mm12.7×25×70mm16.0×25×70mm●ケースサイズ:70×30×75(H)mm●被削材:一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・チタン・ニッケル・銅合金・鍛鋼![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661656-240528-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥295税込¥3251箱(5個)翌日出荷から3日以内出荷。二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
圧着端子セット
エスコ¥12,700税込¥13,9701個当日出荷エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
裸圧着スリーブセット
エスコ¥17,500税込¥19,2501個当日出荷エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式
エスコ¥59,300税込¥65,2301個5日以内出荷軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付




![38-8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919047-180219-02.jpg)




![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661656-240528-02.jpg)