カテゴリ
- 研磨材(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 電気材料(10)
- メカニカル部品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 切削工具(3)
- 電動工具(3)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- SMC(561)
- MAZDA(マツダ)(342)
- BIGM(丸山製作所)(326)
- ホンダ(240)
- Panasonic(パナソニック)(157)
- CKD(143)
- 大阪魂(132)
- 三木プーリ(90)
- brembo(90)
- アサ電子工業(83)
- ナブテスコサービス(80)
- AFAM(アファム)(77)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(74)
- サンドビック(70)
- ニッタ(67)
- RS PRO(63)
- アズワン(61)
- アイトス(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「r 8-6」の検索結果
特価

R3/8"(Φ6mm) スピードコントローラー
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)6耐圧(MPa)1.5取付ねじR3/8使用流体圧縮空気
R 1/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)
エスコ(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約20ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)17使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-55適合管外径(Φmm)6入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)6PF1/8ナット対辺(mm)12
R 3/8"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
エスコ¥2,180税込¥2,3981個当日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水ねじサイズR3/8"
R 1/8" x 6 mm リングジョイント
エスコ¥219税込¥2411個当日出荷材質真鍮全長(mm)27使用温度範囲(℃)-50~150六角対辺(mm)12(本体)、12(ナット)使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45型番RS-1106使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-37入数1個銅管径(Φmm)6
R 1/8"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水ねじサイズR1/8"
R 3/8"x 6.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA141A-117材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)6
R 3/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)
エスコ¥995税込¥1,0951個翌日出荷材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約27ねじ【取付ねじ】R3/8”寸法L1(mm)25使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油適合管外径(Φmm)6入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)6PF1/4ナット対辺(mm)17
防犯ベスト(赤)
エスコ¥1,398税込¥1,5381着当日出荷左胸、背中に透明の差込ポケット付。 自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに仕様背中透明ポケットサイズ:縦8.1cm×幅28.8cmメッシュ色:レッド左胸透明ポケットサイズ:縦5.8cm×幅10.5cm材質反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュサイズフリー質量(g)約190テープ幅(mm)50テープ地色白ウエスト(cm)約90~130(マジックテープで調整可能)着丈(cm)52
R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースジョイント付)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアーバルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)6
R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアー適合管径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
高負荷伝動ベルト
エスコ¥2,690税込¥2,9591本翌日出荷心線は高延伸処理の高強力ポリエステルロープを使用。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。使用温度(℃)-30~90電気抵抗値~6MΩ
カーペットマット(緑)
エスコ¥4,160税込¥4,5761枚翌日出荷屋内用。外部からの土砂や水分などの侵入や油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。2種類の繊維の組み合わせと凹凸で土砂・水分の除去性を実現したカーペットマットです。インドアの比較的歩行量の少ない場所に適しています。材質ポリプロピレン、ポリエステル(裏面:塩化ビニール)厚さ(mm)8色グリーン
R1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷全長(mm)56材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)6
R 3/8"x 6mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。エスコ品番EA141AT-81材質真鍮ねじ径R3/8”最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)6![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271034-260624-02.jpg)
[充電式]高圧洗浄機
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷水道ホースと接続し、本体にワンタッチで接続可能。自吸ホースに取り付けて給水コネクタと接続するためのアタッチメントです。用途自吸ホースと給水コネクタの接続仕様ワンタッチジョイント材質樹脂質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×30×64
C 86 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,900税込¥8,6901個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-86種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C86シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1750型番C-86寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2184最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
B 86 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,520税込¥4,9721個4日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-86種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)775寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥4,770税込¥5,2471個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CL-6材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
# 80・ 4x 8mm/6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥350税込¥3851本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)4質量(g)7.8適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])95500~167100
# 24・32x 8mm/6mm軸 軸付砥石(A)
エスコ¥560税込¥6161本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#24直径(Φmm)32質量(g)31.5適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])23900~29800
# 60・ 8x 8mm/6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥390税込¥4291本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)8質量(g)9適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500
# 46・32x 8mm/6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥445税込¥4901本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)32質量(g)29適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900
1/2"DR EA618Rシリーズ
エスコ¥24,100税込¥26,5101セット翌日出荷幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥349税込¥3841個当日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム
エスコ¥249税込¥2741個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68975745-240919-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥4,590~税込¥5,049~1本翌日出荷から翌々日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。




![8.0-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919625-180219-02.jpg)
![8.0-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919214-180219-02.jpg)
![8.0-6 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918898-180219-02.jpg)
![8- 6 [丸形]裸圧着端子(5個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537568-210428-02.jpg)























![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271034-260624-02.jpg)
![小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48166949-231025-02.jpg)










![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68975745-240919-02.jpg)