カテゴリ
- メカニカル部品(993)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(975)
- 農業機械(767)
- 制御機器(691)
- バイク部品(635)
- 自動車純正部品(463)
- 配管・水廻り設備部材(319)
- 切削工具(296)
- パソコン/周辺機器(277)
- 自動車補修部品(248)
- 油圧機器・油圧ホース(237)
- 科学研究・開発用品(200)
- 測定用品(121)
- 作業工具(99)
- FA担当者のオススメ新商品(97)
- 電気材料(86)
- 機構部品(80)
- 空調・照明・電設資材(75)
- 清掃用品(70)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(66)
- 建築金物(64)
- 家電(59)
- 電動工具(59)
- カー用品(56)
- バッテリー・電装(45)
- 厨房用品(41)
- ねじ・ボルト・釘(39)
- 船舶用品・漁業資材(38)
- バイク純正部品(37)
- 研磨材(29)
- トラック用品・パーツ(27)
- 防犯用品(26)
- 空圧工具(26)
- 物流用品(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 作業服(20)
- 梱包用品(17)
- 溶接用品(17)
- 安全用品(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 介護用品(15)
- 店舗什器・備品(13)
- オフィス家具(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 自転車部品(13)
- 整備工具・収納(12)
- 事務用品(12)
- 卓上消耗品(11)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 測定関連サービス(11)
- 学童・教育用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 防災用品(8)
- 医療(8)
- 安全保護具(8)
- 保管用品(7)
- 救急・衛生(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 農具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 縫製用品(4)
- テープ(3)
- 洗車・清掃(3)
- トラック純正部品(3)
- 日用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- SMC(814)
- BIGM(丸山製作所)(753)
- MAZDA(マツダ)(446)
- Panasonic(パナソニック)(226)
- NAKANO(150)
- エスコ(148)
- CKD(135)
- IKO(日本トムソン)(132)
- omron(オムロン)(117)
- 三木プーリ(102)
- フジトク(95)
- AFAM(アファム)(94)
- brembo(92)
- アサ電子工業(92)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(87)
- ニッタ(85)
- RS PRO(80)
- POSH Faith(65)
- DAYTONA(デイトナ)(61)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「r 8-8」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥559~税込¥615~1袋(10個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(12個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ¥3,500税込¥3,8501箱(50個×2セット)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟鋼のより線電線の接続に材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ形状丸形全長(mm)23.5質量(g)350タイプ丸形種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)内形寸法(mm)4.5外寸(mm)12電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65取付穴(mm)Φ8電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52スタッド径(Φmm)8.4
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥1,298税込¥1,4281箱(50個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱端子 丸形(R形)
ニチフ(3件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781箱(100個)当日出荷から4日以内出荷用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
Gedore ラチェットコンビネーションスパナ 7 R 8 8 mm
GEDORE¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナ。シリーズ = 7R。インチまたはメートル = Metricmm。全体長さ = 140 mm。ダブルエンド = あり。材質 = バナジウム鋼。オフセット = なし。仕上げ = クロム。サイズ = 8 mm
ロホクッション 3ロータイプ 8x8
ペルモビール¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から3日以内出荷エアセルにより効果的に床ずれを予防。カバー・エアポンプ付材質難燃性耐失禁ネオプレンラバー、難燃性ナイロン質量(kg)約0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38×(セル)5.5
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ロホクッション 2ミドルタイプ 8x8
ペルモビール¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷エアセルにより効果的に床ずれを予防。カバー・エアポンプ付材質難燃性耐失禁ネオプレンラバー、難燃性ナイロン質量(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38×(セル)8.5
ロホクッション 1ハイタイプ 8x8
ペルモビール¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷エアセルにより効果的に床ずれを予防。カバー・エアポンプ付材質難燃性耐失禁ネオプレンラバー、難燃性ナイロン質量(kg)約1.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38×(セル)10.5
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-030-R-8-8
三木プーリ¥3,998税込¥4,3981個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-030寸法(mm)【L1・L2】11形式ALS-R寸法S(mm)1.5寸法D(mm)35寸法E(mm)13軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-020-R-8-8
三木プーリ¥2,736税込¥3,0101個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-020寸法(mm)【L1・L2】10形式ALS-R寸法S(mm)1寸法D(mm)30寸法E(mm)10軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
8N,8P,8R-N用カラーボタン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥52税込¥571個当日出荷から6日以内出荷材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)7.5寸法A(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット
HKT(247件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
...




















![8.0-8.0 [丸形]裸圧着端子(70個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919397-180219-02.jpg)




![8- 8 [丸形]裸圧着端子(5個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537577-210428-02.jpg)
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)