カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(112)
  • マキテック(24)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(19)
  • HEIDON(新東科学)(19)
  • アズワン(15)
  • ヤナセ(柳瀬)(15)
  • 日東工器(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • 高島産業(9)
  • マキタ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • SK11(7)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • オリエンタルモーター(6)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • TRUSCO(6)
  • NACHI(不二越)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-1200p」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸付ツイストブラシ エスコ六角軸付ツイストブラシエスコ
580税込638
1本
翌日出荷
電動ドリル、インパクトドリル用。溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
材質ステンレス軸径(Φmm)1/4”(6.35)最大回転数(min-1[r.p.m])1200線径(mm)0.13
AC200V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコAC200V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ)エスコ
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CD-15種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18起動トルク(N・m)0.09定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
AC200V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ) エスコAC200V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ)エスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
仕様リード線タイプエスコ品番EA968CB-6種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.19/0.19起動トルク(N・m)0.045定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
AC100V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ) エスコAC100V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ)エスコ
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
仕様リード線タイプエスコ品番EA968CA-6種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.21/0.19起動トルク(N・m)0.045定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
AC100V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコAC100V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ)エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CC-15種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18起動トルク(N・m)0.09定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
AC200V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコAC200V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ)エスコ
7,600税込8,360
1個
翌日出荷
仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CD-6種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.1/0.1起動トルク(N・m)0.045定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
六角軸付ツイストブラシ エスコ六角軸付ツイストブラシエスコ
570税込627
1本
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
材質スチール軸径(Φmm)1/4”(6.35)最大回転数(min-1[r.p.m])1200線径(mm)0.2
30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフ エスコ30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフエスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)80直径(Φmm)30質量(g)36.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])1200~5000アズワン品番64-7932-86
30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフ エスコ30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフエスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)80直径(Φmm)30質量(g)28適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])1200~5000アズワン品番64-7933-03
30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフ エスコ30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフエスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)80直径(Φmm)30質量(g)32適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])1200~5000アズワン品番64-7932-94
[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ[充電式]マルチインパクトドライバーエスコ
106,400税込117,040
1台
翌日出荷
用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52