カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • 第一計器(39)
  • NS(日進工具)(39)
  • 岡崎精工(30)
  • OSG(オーエスジー)(25)
  • 廣杉計器(17)
  • Simport(15)
  • HARWIN(12)
  • イスカル(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • 三菱電機(10)
  • SMC(9)
  • コガネイ(7)
  • NACHI(不二越)(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7)
  • イトーキ(7)
  • XP POWER(6)
  • 長野計器(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r0.5-3」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3x10mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM3x10mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M3×10、R:36.2、H:13、D:12、L:10、M:0.5
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)エスコ
76,000税込83,600
1セット
翌日出荷
測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
50税込55
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9324-89
M3x15mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM3x15mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M3×15、R:36.2、H:13、D:12、L:15、M:0.5
1.0x 40mm ダイヤモンドバー(R0.5mm/3mm軸) エスコ1.0x 40mm ダイヤモンドバー(R0.5mm/3mm軸)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DN-1
R0.5mm交換用こて先(EA304AP用) エスコR0.5mm交換用こて先(EA304AP用)エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
先端長(mm)10
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68
M3x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM3x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M3×30、R:36.2、H:13、D:12、L:30、M:0.5
R0.5mm こて先 (EA304HD-47用) エスコR0.5mm こて先 (EA304HD-47用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-13