カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(64)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 科学研究・開発用品(9)
- 測定用品(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 作業工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 清掃用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(1,138)
- ウカイ(岐阜産研工業)(489)
- SMC(461)
- CKD(174)
- IKO(日本トムソン)(121)
- RS PRO(112)
- Festo(88)
- PMC(85)
- ミツビシ(80)
- フジトク(76)
- フェリック(71)
- omron(オムロン)(68)
- MAZDA(マツダ)(59)
- オンダ製作所(58)
- コガネイ(57)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(57)
- 日東工器(57)
- MURATA(村田製作所)(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「r1-1/2」の検索結果
特価

R1・1/2”雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷取付ねじR1-1/2”常用圧力(MPa)3材質SUS304仕様オーリング(NBR)型中圧型構造バルブレス構造
40A/R 1・1/2" 共 栓(業務用/ステンレス製)
エスコ¥4,590税込¥5,0491個翌日出荷セット内容ゴム巻きフタ付き材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト質量(g)365ねじ径G1-1/2呼び40A取付寸法(mm)Φ84.4上部外径(Φmm)114.5
R 1・1/2"x 40mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥5,640税込¥6,2041個翌日出荷材質ステンレス(SCS13)ねじサイズR(PT)1-1/2”エスコ品番EA141A-152使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ外径(Φmm)40
R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター
エスコ¥919税込¥1,0111個当日出荷仕様外ねじ:PT1/2"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-95内ネジPF1/2”(G)
R1/2"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製)
エスコ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質SUS304(SCS13)全長(mm)38.5対辺(mm)C:22、E:24アズワン品番64-7855-24









































![R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690527-210510-02.jpg)