カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • CKD(33)
  • PISCO(ピスコ)(42)
  • SMC(46)
  • アオイ(16)
  • イハラサイエンス(10)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(38)
  • オンダ製作所(16)
  • コガネイ(50)
  • シグマ光機(41)
  • ニッタ(23)
  • ノーブランド(14)
  • フジトク(10)
  • フロンケミカル(10)
  • 三興マテリアルサプライ(23)
  • 千代田通商(30)
  • 東洋国際(18)
  • 清水製作所[継手](78)
  • 群協製作所(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1/2 φ10mm」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425FA-104適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/2
  • R 1/2"x10mm リングジョイント エスコ

    R 1/2"x10mm リングジョイント

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)銅管径(Φmm)10
  • R 1/2"x10mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコ

    R 1/2"x10mm ユニオン(エルボ/黄銅製)

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425LB-104形状ユニオンエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/2
  • R 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ/黄銅製) エスコ

    R 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425LA-104形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/2
  • R 1/2"x10.0mm ハーフユニオン(ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x10.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水ねじサイズR1/2"
  • 1/2"DR EA618Rシリーズ エスコ

    1/2"DR EA618Rシリーズ

    エスコ
    ¥24,100税込¥26,510
    1セット
    翌日出荷
    幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm
  • 照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ

    エスコ
    ¥58,900~税込¥64,790~
    1台
    翌日出荷
    ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
    エコロジー商品省エネ
  • 10mmxR1/2" エルボユニオン(ステンレス製) エスコ

    10mmxR1/2" エルボユニオン(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,660税込¥4,026
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水ねじサイズR1/2"
  • 10mmxR 1/2" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ

    10mmxR 1/2" スピードコントローラー(ユニバーサル)

    エスコ
    ¥2,610税込¥2,871
    1個
    翌日出荷
    材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)139.6使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)10使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブねじサイズR(PT)1/2"
  • ミニボールバルブ EA425BRシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BRシリーズ

    エスコ
    ¥3,140税込¥3,454
    1個
    翌日出荷
    。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
    仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):147●銅管用リング型のストレートタイプ
  • ミニボールバルブ EA425BRシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BRシリーズ

    エスコ
    ¥3,320税込¥3,652
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
    仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ12mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):169●銅管用リング型のストレートタイプ