カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(160)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • 作業工具(41)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 測定用品(21)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 物流用品(16)
  • メカニカル部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 研磨材(11)
  • 梱包用品(9)
  • 機構部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(4)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(57)
  • BIGM(丸山製作所)(2,152)
  • SMC(2,080)
  • MAZDA(マツダ)(904)
  • ミツビシ(883)
  • IKO(日本トムソン)(669)
  • CKD(564)
  • YAMAHA(ヤマハ)(556)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(489)
  • 京セラ(316)
  • イトーキ(285)
  • コガネイ(277)
  • RS PRO(269)
  • ノーリツ(240)
  • イスカル(238)
  • タンガロイ(236)
  • Festo(217)
  • ParkerTAIYO(204)
  • アズワン(202)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1/2」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
494件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R1/2" ミキシングバルブ(高温水用) エスコR1/2" ミキシングバルブ(高温水用)エスコ
28,800税込31,680
1個
当日出荷
仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90バルブ種類ミキシングバルブ
R1/2インチ 雄ネジステム エスコR1/2インチ 雄ネジステムエスコ
419税込461特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA141BH-4材質ナイロン形状ステム径(Φmm)18(タケノコ)
R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター エスコR1/2"xG1/2" ねじ変換アダプターエスコ
919税込1,011特価
1個
当日出荷
仕様外ねじ:PT1/2"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-95内ネジPF1/2”(G)
R1/2"xRc1/2" エルボ エスコR1/2"xRc1/2" エルボエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
仕様雄:R1/2"雌:Rc1/2"材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90
R1/2" 雄ねじソケット(20型) エスコR1/2" 雄ねじソケット(20型)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA425NB-4
R1/2"x10mm ボールバルブ エスコR1/2"x10mm ボールバルブエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425TN-104
R1/2"x10mm エルボユニオン エスコR1/2"x10mm エルボユニオンエスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425MB-104
R1/2"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製) エスコR1/2"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製)エスコ
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)38.5対辺(mm)C:22、E:24アズワン品番64-7855-24
R1/2”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/2”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
エスコ品番EA442AA-142
R1/2”xF1/2” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/2”xF1/2” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-144
R1/2”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/2”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA442AA-143
R1/2"x10mm ロータリーストレートユニオン エスコR1/2"x10mm ロータリーストレートユニオンエスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
形状ストレートユニオンエスコ品番EA425MA-104
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):63●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):19●適合ホース内径※:9~10mm●重量(g):79●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:14mm●重量(g):106●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷から翌々日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
R1/2”xF5/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/2”xF5/8” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
2,490税込2,739
1個
当日出荷
エスコ品番EA442AA-145
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):120
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92
R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
25,000税込27,500
1個
当日出荷
全長(m)20最高使用圧力(MPa)14エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体
R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
全長(m)10最高使用圧力(MPa)14エスコ品番EA115BB-21材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体
R1/2"・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコR1/2"・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付き。 スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)ねじサイズR(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140GH-5質量(g)約239使用温度範囲(℃)-40~85適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
R1/2" xG1/2" 逆止弁付ボールバルブ(片ナット付) エスコR1/2" xG1/2" 逆止弁付ボールバルブ(片ナット付)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425A-11バルブ種類ボールバルブ
R1/2xG1/2 片ナットユニオン エスコR1/2xG1/2 片ナットユニオンエスコ
1,150税込1,265
1個
4日以内出荷
形状ユニオンエスコ品番EA432LE-44
R 1/2"x12.0mm ハーフユニオン(ステンレス製) エスコR 1/2"x12.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水ねじサイズR1/2"
R 1/2”  プラグ エスコR 1/2” プラグエスコ
375税込413
1個
当日出荷
形状プラグエスコ品番EA469BJ-104
R 1/2"  プラグ(ステンレス製) エスコR 1/2" プラグ(ステンレス製)エスコ
630税込693
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)25対辺(mm)14ねじ径R1/2”
R 1/2”  プラグ(ステンレス製) エスコR 1/2” プラグ(ステンレス製)エスコ
329税込362特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA469AL-4A形状プラグ
R 1/2"  サイレンサー エスコR 1/2" サイレンサーエスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
接続口R取付ねじサイズ1/2材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)80仕様雄ねじ式エスコ品番EA153ED-4全長(mm)65質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップルエスコ
495税込545
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
Rc 1/2"x R  1/2"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 1/2"x R 1/2" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-84ねじ径Rc1/2”×1/2”
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
7,800税込8,580
1個(100m)
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
長さ(m)100
R 1/2" ミニボールバルブ エスコR 1/2" ミニボールバルブエスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/2"×R1/2"使用流体冷温水・油・エアーバルブ種類ボールバルブ
R 1/2" 雄ねじプラグ エスコR 1/2" 雄ねじプラグエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-14
R 1/2"xR 1/4" ニップル エスコR 1/2"xR 1/4" ニップルエスコ
550税込605
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)1/4”エスコ品番EA141AV-357
R 1/2"xR 3/8" ニップル エスコR 1/2"xR 3/8" ニップルエスコ
550税込605
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/8”エスコ品番EA141AV-358
R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコR 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
9,900税込10,890
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-14寸法(mm)22×40材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップルエスコ(1件のレビュー)
620税込682
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
R 1/2" カプラープラグ(高圧) エスコR 1/2" カプラープラグ(高圧)エスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA425DW-4
...