カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(157)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
  • 作業工具(41)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 測定用品(21)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 物流用品(16)
  • メカニカル部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 研磨材(11)
  • 梱包用品(9)
  • 機構部品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(4)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(59)
  • SMC(2,206)
  • BIGM(丸山製作所)(2,152)
  • MAZDA(マツダ)(903)
  • ミツビシ(883)
  • IKO(日本トムソン)(669)
  • CKD(565)
  • YAMAHA(ヤマハ)(553)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(489)
  • 京セラ(315)
  • イトーキ(287)
  • コガネイ(277)
  • RS PRO(268)
  • タンガロイ(238)
  • イスカル(237)
  • ノーリツ(228)
  • Festo(217)
  • ParkerTAIYO(204)
  • ハンマーキャスター(189)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1/2」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
483件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R1/2インチ 雄ネジステム エスコ

    R1/2インチ 雄ネジステム

    エスコ
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141BH-4材質ナイロン形状ステム径(Φmm)18(タケノコ)
  • R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター エスコ

    R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター

    エスコ
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    仕様外ねじ:PT1/2"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-95内ネジPF1/2”(G)
  • R1/2"xRc1/2" エルボ エスコ

    R1/2"xRc1/2" エルボ

    エスコ
    ¥2,640税込¥2,904
    1個
    翌日出荷
    仕様雄:R1/2"雌:Rc1/2"材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90
  • R1/2xG1/2 片ナットユニオン エスコ

    R1/2xG1/2 片ナットユニオン

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432LE-44形状ユニオン
  • R1/2" ミキシングバルブ(高温水用) エスコ

    R1/2" ミキシングバルブ(高温水用)

    エスコ
    ¥28,800税込¥31,680
    1個
    当日出荷
    仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90バルブ種類ミキシングバルブ
  • R1/2" 雄ねじソケット(20型) エスコ

    R1/2" 雄ねじソケット(20型)

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425NB-4形状ソケット
  • R1/2"x10mm エルボユニオン エスコ

    R1/2"x10mm エルボユニオン

    エスコ
    ¥4,010税込¥4,411
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MB-104形状エルボユニオン
  • R1/2"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製) エスコ

    R1/2"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    材質SUS304(SCS13)全長(mm)38.5対辺(mm)C:22、E:24アズワン品番64-7855-24
  • R1/2"x10mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R1/2"x10mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    ¥4,010税込¥4,411
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-104形状ストレートユニオン
  • R1/2"x10mm ボールバルブ エスコ

    R1/2"x10mm ボールバルブ

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-104
  • 雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):63●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):19●適合ホース内径※:9~10mm●重量(g):79●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • 雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:14mm●重量(g):106●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • 雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,140~税込¥1,254~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • R1/2”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/2”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-142
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • R1/2”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/2”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-143
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌日出荷
    。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):120
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,930税込¥2,123
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92
  • R1/2”xF1/2” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/2”xF1/2” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-144形状ハーフユニオン
  • R1/2”xF5/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/2”xF5/8” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-145
  • R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    ¥25,000税込¥27,500
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
  • R1/2"・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコ

    R1/2"・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)

    エスコ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌日出荷
    ねじ部にゆるみ止め剤付き。 スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
    エスコ品番EA140GH-5材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)質量(g)約239使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11ねじサイズR(PT)1/2”
  • R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    ¥14,800税込¥16,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115BB-21材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
  • R1/2" xG1/2" 逆止弁付ボールバルブ(片ナット付) エスコ

    R1/2" xG1/2" 逆止弁付ボールバルブ(片ナット付)

    エスコ
    ¥3,600税込¥3,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425A-11バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/2"x12.0mm ハーフユニオン(ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x12.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,540税込¥3,894
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水ねじサイズR1/2"
  • R 1/2”  プラグ エスコ

    R 1/2” プラグ

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BJ-104形状プラグ
  • R 1/2"  プラグ(ステンレス製) エスコ

    R 1/2" プラグ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14)全長(mm)25対辺(mm)14ねじ径R1/2”
  • Rc 1/2"x R  1/2"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2"x R 1/2" ストレートエルボ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-84ねじ径Rc1/2”×1/2”
  • R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル

    エスコ
    ¥495税込¥545
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 1/2" 雄ねじプラグ エスコ

    R 1/2" 雄ねじプラグ

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DB-14ソケットorプラグプラグ
  • R 1/2" ミニボールバルブ エスコ

    R 1/2" ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮取付ねじR1/2"×R1/2"使用流体冷温水・油・エアーバルブ種類ボールバルブ
  • R 1/2"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-357材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)1/4”
  • R 1/2"xR 3/8" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 3/8" ニップル

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-358材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/8”
  • R 2・1/2” プラグ エスコ

    R 2・1/2” プラグ

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-125形状プラグ
  • R 1/2"xG 1/2" ニップル(油圧用) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" ニップル(油圧用)

    エスコ
    ¥360税込¥396
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)27ねじサイズG:1/2"、R:1/2"
  • R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥620税込¥682
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • 7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

    7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥7,800税込¥8,580
    1個(100m)
    当日出荷
    ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
    長さ(m)100
  • R 1/2" カプラープラグ(高圧) エスコ

    R 1/2" カプラープラグ(高圧)

    エスコ
    ¥4,490税込¥4,939
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425DW-4形状プラグ
  • R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AS-215材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)12.7
...