カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 切削工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • PISCO(ピスコ)(95)
  • SMC(81)
  • IKO(日本トムソン)(70)
  • ニッタ(55)
  • 三興マテリアルサプライ(48)
  • フジトク(42)
  • Festo(41)
  • CKD(39)
  • 千代田通商(35)
  • コガネイ(29)
  • TRUSCO(29)
  • RS PRO(29)
  • フロンケミカル(26)
  • アズワン(25)
  • 群協製作所(25)
  • アオイ(23)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1/4 6mm」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 1/4"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製) エスコ

    R 1/4"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)

    エスコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水ねじサイズR1/4"
  • R 1/4"x 6.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付) エスコ

    R 1/4"x 6.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合管径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • R1/4"x 6mm  開閉バルブ エスコ

    R1/4"x 6mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SD-62
  • R1/4"x 6mm  開閉バルブ エスコ

    R1/4"x 6mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-62
  • 6mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    6mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • R 1/4"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製) エスコ

    R 1/4"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)

    エスコ
    6,270税込6,897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425DG-6
  • 6mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    6mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • R 1/4"x 6.0mm ミニボールバルブ エスコ

    R 1/4"x 6.0mm ミニボールバルブ

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425BR-26バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)6タケノコ径(Φmm)7
  • 6/ 9mm 積層チューブ用継手 エスコ

    6/ 9mm 積層チューブ用継手

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    使用圧力:1.0MPa※但し、ホースの耐圧により変動します。専用継手/積層チューブの寸法公差に合わせて開発。ホース、継手の選定ミスによる漏れ、抜けの不具合を解消。安全性/ホースの種類によって使用温度範囲と使用圧力を明確化しています。耐薬品性/継手材質がSUS316Lのため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能です。
    仕様●ネジサイズ(R):1/4”●適合ホース(外径×内径)mm:9×6●材質:本体/SUS316L ナット/SUS304●ナット:全長/18.5mm 六角対辺/17mm●本体:全長/35.5mm 六角対辺/17mm●重量(g):41●用途:1/ 理化学・実験機器用途 2/ 精密機械、半導体関連装置、FPD製造装置 3/ 食品、化粧品、薬品の製造設備 4/ 医療機器、分析装置用途●積層チューブ用に開発した内面シール継手
  • 6.5/10mm x 6m ウレタンホース(ねじ付) エスコ

    6.5/10mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)

    エスコ
    5,900税込6,490
    1個
    翌日出荷
    機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
    エスコ品番EA125CM-6材質ウレタン樹脂長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
  • 8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付) エスコ

    8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)

    エスコ
    8,030税込8,833
    1個
    翌日出荷
    機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
    エスコ品番EA125CN-6材質ウレタン樹脂長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
  • 1.0x 36mm/ 4.0R センタードリル(軸 4.0mm/R型) エスコ

    1.0x 36mm/ 4.0R センタードリル(軸 4.0mm/R型)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EK-1材質SKH51軸径(Φmm)4全長(mm)36刃径(Φmm)1
  • コンジットベンダー エスコ

    コンジットベンダー

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
    用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。材質アルミニウム質量(kg)0.71
  • 6mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    6mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425JA-62形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • ミニボールバルブ EA425BMシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BMシリーズ

    エスコ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
    仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61
  • R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • 6mmxR 1/4" エルボ(45°) エスコ

    6mmxR 1/4" エルボ(45°)

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)17使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ最小穴径(mm)Φ4
  • 6mmxR1/4" エルボユニオン(ステンレス製) エスコ

    6mmxR1/4" エルボユニオン(ステンレス製)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水ねじサイズR1/4"
  • 6mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ

    6mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425HB-62形状エルボねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
  • 6mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製) エスコ

    6mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JF-62形状ユニオンティーチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
  • 6mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ

    6mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)51.9使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)6使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブねじサイズR(PT)1/4"
  • ミニボールバルブ EA425BMシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BMシリーズ

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
    仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):67
  • ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコ

    ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
  • 8mmxR 1/4" エルボ(45°) エスコ

    8mmxR 1/4" エルボ(45°)

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)19使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ最小穴径(mm)Φ6
  • 12本組ルータービット エスコ

    12本組ルータービット

    エスコ
    4,850税込5,335
    1個
    翌日出荷
    仕様電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種セット内容12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製)材質刃部:超硬 母材:炭素鋼軸径直径6mmケース寸法(mm)210(W)×320(D)×50(H)mm
  • ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコ

    ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
    仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ6mm●重量(g):82●銅管用フレアー式
  • エアー式ブレーキブリーダーキット エスコ

    エアー式ブレーキブリーダーキット

    エスコ
    113,300税込124,630
    1台
    翌日出荷
    ABS車対応。 1人で素早く作業完了。 ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。 低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。 操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。 タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。 ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。 内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。 専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。 本体の保管に便利な防塵カバー付き。 息継ぎ無しの連続圧送。
    用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPaセット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース寸法(mm)320×205×210(H)質量(kg)8.5容量(L)2ホース内径(Φmm)5吸入口サイズR1/4"ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
  • 沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ

    沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
  • ハーフユニオン エスコ

    ハーフユニオン

    エスコ
    225税込248
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅備考使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構です。使用温度範囲(℃)【空気】-20~60/【水・油】0~60
  • 5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(ねじ付) エスコ

    5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(ねじ付)

    エスコ
    4,770税込5,247
    1個
    翌日出荷
    機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
    エスコ品番EA125CL-6材質ウレタン樹脂長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
  • 6本組 ルータービットセット エスコ

    6本組 ルータービットセット

    エスコ
    2,940税込3,234
    1個
    翌日出荷
    作業に役立つ厳選6種。
    用途電動トリマー・ルーター用セット内容6本セット、ストレート 6、12、16mm、ポーズ面 9.5Rコロ付、U溝ビット 6.3R、ヒョータン面 4R、(各1本)、収納ケース(木製)材質刃部:超硬、母材:炭素鋼軸径(Φmm)6軸長(mm)25ケース寸法(mm)205(W)×260(D)×35(H)全質量(g)400
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    76,000税込83,600
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。