カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 科学研究・開発用品(9)
- メカニカル部品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- PISCO(ピスコ)(99)
- SMC(72)
- ニッタ(63)
- RS PRO(58)
- IKO(日本トムソン)(56)
- 三興マテリアルサプライ(47)
- 千代田通商(45)
- フジトク(45)
- CKD(37)
- Festo(34)
- アズワン(30)
- コガネイ(28)
- TRUSCO(26)
- 群協製作所(25)
- フロンケミカル(23)
- アオイ(23)
- オンダ製作所(18)
- イハラサイエンス(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「r1/4 8mm」の検索結果

R 1/4"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷エスコ品番EA425LB-82形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
8mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)
エスコ¥42,200税込¥46,4201個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)8取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
エスコ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)8アズワン品番64-7847-35バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)8
R 1/4"x 8.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
エスコ¥2,290税込¥2,5191個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水ねじサイズR1/4"
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップ
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)樹脂適合ホース内径(Φmm)7銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブタケノコ径(Φmm)7.2
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップ
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)8
R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付)
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合管径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8 mm リングジョイント(エルボ)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)ねじサイズR1/4"銅管径(Φmm)8
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ
エスコ¥399税込¥4391個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
8mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
エスコ¥42,200税込¥46,4201個4日以内出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)8取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
5.0/8.0mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
エスコ¥8,930税込¥9,8231個翌日出荷スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。エスコ品番EA125CZ-13質量(g)約380使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)3取付ねじサイズR(PT)1/4”特性耐キンク性
R 1/8"x 4.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水ねじサイズR1/8"
8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥9,410税込¥10,3511個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CN-8材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)8使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)8取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
8.0/12mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥6,150税込¥6,7651個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CN-4材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥8,030税込¥8,8331個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CN-6材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
8.0/12mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CN-2材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム
エスコ¥249税込¥2741個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
5.0mmx12m エアーホースリール
エスコ(2件のレビュー)¥13,400税込¥14,7401個当日出荷引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。エスコ品番EA124BM-2A寸法(mm)直径296×340質量(kg)約2.4常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)最高圧力(MPa)5.5ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)12取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)使用流体エアーホース外径(Φmm)8使用場所屋内
ウレタンエアーホース(プラグ付)
エスコ¥1,800~税込¥1,980~1本ほか当日出荷から翌日出荷プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥199税込¥2191個当日出荷ネジを締めやすく加工されたニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。仕様●ねじ径(R):1/4"×1/4"●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):8●全長(mm):28●六角対辺(mm):14●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-91RoHS指令(10物質対応)対応
56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー
エスコ¥12,300税込¥13,5301セット翌日出荷プラグ付仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)
8mmxR 1/4" エルボ(45°)
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)19使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ最小穴径(mm)Φ6
8mmxR1/4" エルボユニオン(ステンレス製)
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水ねじサイズR1/4"