カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(146)
  • 配管・水廻り設備部材(125)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 測定用品(19)
  • 作業工具(18)
  • メカニカル部品(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 機構部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 清掃用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 日用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(60)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(88)
  • CKD(73)
  • EIKO(栄工舎)(59)
  • MAZDA(マツダ)(505)
  • PISCO(ピスコ)(69)
  • SK11(107)
  • SMC(167)
  • TRUSCO(126)
  • YAMAHA(ヤマハ)(850)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(74)
  • いけうち(68)
  • ニッタ(78)
  • フジトク(75)
  • ミツビシ(576)
  • 千代田通商(89)
  • 日東工器(121)
  • 清水製作所[継手](62)
  • 高島計器(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)

「r1/4」の検索結果

関連キーワード
424件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R1/4" ドレンコック エスコ

    R1/4" ドレンコック

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥930税込¥1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140CS-41材質真鍮質量(kg)0.048最高使用圧力(MPa)1.5ねじサイズR1/4”
  • R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥660税込¥726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-122形状ハーフユニオン
  • R1/4" スイベル式雄ねじプラグ エスコ

    R1/4" スイベル式雄ねじプラグ

    エスコ
    ¥2,100税込¥2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140FS-2ソケットorプラグプラグ
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • R1/4"x10mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R1/4"x10mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-102形状ストレートユニオン
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • R1/4"x 8mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R1/4"x 8mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    ¥2,470税込¥2,717
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-82形状ストレートユニオン
  • R1/4" 流量調整付雌ねじプラグ エスコ

    R1/4" 流量調整付雌ねじプラグ

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CS-26材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雌ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4"
  • R1/4"(Φ10mm) スピードコントローラー エスコ

    R1/4"(Φ10mm) スピードコントローラー

    エスコ
    ¥1,720税込¥1,892
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)10耐圧(MPa)1.5取付ねじR1/4使用流体圧縮空気
  • R1/4" 流量調整付雄ねじプラグ エスコ

    R1/4" 流量調整付雄ねじプラグ

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CS-21
  • 12mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    12mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥46,200税込¥50,820
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 10mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    10mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥44,700税込¥49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 6mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    6mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥37,500税込¥41,250
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 8mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    8mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥42,200税込¥46,420
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)8取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • R1/4”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/4”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-123形状ハーフユニオン
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1個
    翌日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • 12mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    12mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    ¥46,200税込¥50,820
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 10mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    10mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    ¥44,700税込¥49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 6mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    6mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    ¥37,500税込¥41,250
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • R1/4"x 8mm ボールバルブ エスコ

    R1/4"x 8mm ボールバルブ

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TM-82
  • R1/4"x 8mm  開閉バルブ エスコ

    R1/4"x 8mm 開閉バルブ

    エスコ
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-82
  • R1/4"x 8mm  開閉バルブ エスコ

    R1/4"x 8mm 開閉バルブ

    エスコ
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SD-82
  • R1/4"x 6mm  開閉バルブ エスコ

    R1/4"x 6mm 開閉バルブ

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SD-62
  • R1/4"x 6mm  開閉バルブ エスコ

    R1/4"x 6mm 開閉バルブ

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-62
  • R1/4"x10mm ボールバルブ エスコ

    R1/4"x10mm ボールバルブ

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-102
  • R1/4"x10mm  開閉バルブ エスコ

    R1/4"x10mm 開閉バルブ

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SD-102
  • R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115BB-1材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体水
  • R1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    ¥17,400税込¥19,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115BB-2材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体水
  • R 1/4" 水口ジョイント エスコ

    R 1/4" 水口ジョイント

    エスコ
    ¥160税込¥176
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状ジョイント取付ねじR1/4適合ホース内径(Φmm)11入数1個タケノコ径(Φmm)12.5
  • R 1/4" 六角プラグ エスコ

    R 1/4" 六角プラグ

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状六角プラグ呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150呼び径(A)10アズワン品番64-2197-80
  • R 1/4" 雄ねじプラグ エスコ

    R 1/4" 雄ねじプラグ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥215税込¥237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-12ソケットorプラグプラグ
  • R 1/4" x R 1/4" ニップル(1個) エスコ

    R 1/4" x R 1/4" ニップル(1個)

    エスコ
    ¥475税込¥523
    1個
    当日出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄製全長(mm)34対辺(mm)17呼び径(A)8入数1個ねじ径R1/4”
  • R 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップル

    エスコ
    ¥205税込¥226
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 1/4"xRc1/4"/45° エルボ エスコ

    R 1/4"xRc1/4"/45° エルボ

    エスコ
    ¥470税込¥517
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"材質真鍮形状エルボ取付ねじR1/4×Rc1/4入数1個
  • R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥275税込¥303
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-102材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27質量(g)約16ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
  • R 1/4"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 1/4"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    ¥180税込¥198
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-353材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/4”
  • R 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用)

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズG:1/4"、R:1/4"
  • R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥360税込¥396
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー) エスコ

    R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    材質アルミ・鋼鉄色青質量(g)95耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気ねじサイズR1/4"
  • R 1/4" カプラープラグ(高圧) エスコ

    R 1/4" カプラープラグ(高圧)

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425DW-2形状プラグ