カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 作業工具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全保護具(3)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(668)
  • brembo(56)
  • CKD(258)
  • DAYTONA(デイトナ)(55)
  • PISCO(ピスコ)(151)
  • SK11(61)
  • TRUSCO(97)
  • いけうち(53)
  • イスカル(56)
  • オンダ製作所(61)
  • コガネイ(114)
  • ニッタ(91)
  • フジトク(106)
  • ホンダ(89)
  • 三菱(66)
  • 千代田通商(93)
  • 日東工器(56)
  • 高島計器(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1/8」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F1/4"x  R1/8" アクセスバルブ エスコ

    F1/4"x R1/8" アクセスバルブ

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA402GC-2
  • R1/8"x10mm ロータリーエルボユニオン エスコ

    R1/8"x10mm ロータリーエルボユニオン

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MB-101
  • R1/8"x10mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R1/8"x10mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-101形状ストレートユニオン
  • F1/4"x  R1/8" アクセスバルブ エスコ

    F1/4"x R1/8" アクセスバルブ

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA402GC-7
  • R1/8"x 8mm ボールバルブ エスコ

    R1/8"x 8mm ボールバルブ

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-81
  • R1/8"x 6mm ボールバルブ エスコ

    R1/8"x 6mm ボールバルブ

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-61
  • R1/8"x 8mm  開閉バルブ エスコ

    R1/8"x 8mm 開閉バルブ

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-81
  • R1/8"x 6mm  開閉バルブ エスコ

    R1/8"x 6mm 開閉バルブ

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-61
  • R1/8"x 8mm  開閉バルブ エスコ

    R1/8"x 8mm 開閉バルブ

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SD-81
  • R1/8"x 6mm  開閉バルブ エスコ

    R1/8"x 6mm 開閉バルブ

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SD-61
  • R1/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-112形状ハーフユニオン
  • R1/8"xR1/8" 開閉バルブ(残圧排気機能付) エスコ

    R1/8"xR1/8" 開閉バルブ(残圧排気機能付)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SL-11
  • R1/8"x 8mm ボールバルブ エスコ

    R1/8"x 8mm ボールバルブ

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA425TM-81
  • R1/8"x 6mm ボールバルブ エスコ

    R1/8"x 6mm ボールバルブ

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA425TM-61
  • R 1/8"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 1/8"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    ¥185税込¥204
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-352材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”
  • R 1/8"xR 1/8" ニップル エスコ

    R 1/8"xR 1/8" ニップル

    エスコ
    ¥130税込¥143
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-351材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/8”
  • R 1/8"x 8.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/8"x 8.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥155税込¥171
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AS-202材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”タケノコ径(Φmm)8.5
  • R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥490税込¥539
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)18.8寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
  • R 1/8" L型オイルカップ エスコ

    R 1/8" L型オイルカップ

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。
    エスコ品番EA991CW-42材質真鍮(ニッケルメッキ)胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8”
  • R 1/8"x12.5mm レリーフニップル エスコ

    R 1/8"x12.5mm レリーフニップル

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1個
    当日出荷
    油やグリース等の圧力を逃せます。
    エスコ品番EA991CY-51材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)12.5ねじ径R1/8”
  • R 1/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥695税込¥765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約20ねじ径R(PT)1/8”六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)35.5寸法h(mm)17.8ねじ有効長(mm)8
  • R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-112材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.6質量(g)約14ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)7.6×11
  • R 1/8"x11.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/8"x11.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥215税込¥237
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-203材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”タケノコ径(Φmm)11
  • R 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    R 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    翌日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-11寸法(mm)12×23材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • R 1/8"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製) エスコ

    R 1/8"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,530税込¥6,083
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425DG-4
  • R 1/8"xR 1/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xR 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥490税込¥539
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CA-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約10ねじ径R(PT)1/8”六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)17.8ねじ有効長(mm)8
  • R 1/8"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/8"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-104材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/8”タケノコ径(Φmm)7
  • R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ エスコ

    R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥2,030税込¥2,233
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425BY-21バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ エスコ

    R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425BS-311バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ エスコ

    R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥1,710税込¥1,881
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425BS-11バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブ エスコ

    R 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425BS-12バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ エスコ

    R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ

    エスコ
    ¥5,410税込¥5,951
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CG-1使用圧力(MPa)0~0.8取付ねじR(PT)1/8”使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.7周囲温度(℃)5~60
  • R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥695税込¥765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約26ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
  • R 1/8"xG 1/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xG 1/8" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CB-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約22ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
  • ステンレス長丁番 エスコ

    ステンレス長丁番

    エスコ(8件のレビュー)
    ¥590税込¥649
    1個
    当日出荷
    2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
    幅(mm)30厚さ(mm)0.5材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面種類長蝶番穴径(Φmm)3使用ビス径(mm)2.7
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥625税込¥688
    1個
    当日出荷
    ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)
    エスコ品番EA800AR-18寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65質量(g)34レンズ色クリアー機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
  • 18x175mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    18x175mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-18二面幅(mm)18商品構成単品
  • [HSCO]スパイラルタップ(ISO) エスコ

    [HSCO]スパイラルタップ(ISO)

    エスコ
    ¥2,660税込¥2,926
    1本
    翌日出荷
    止まり穴用。
    材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
  • 安全ベスト(黄/黄) エスコ

    安全ベスト(黄/黄)

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    翌日出荷
    高輝度反射テープにより昼夜を問わず優れた視認性を発揮します。 サイズはマジックテープで調整可能(両サイドと前と肩についています)。 前開き防止ベルト付。
    エスコ品番EA983R-18材質テープ部:PVC、ベスト:ナイロンメッシュテープ幅(mm)60テープ地色イエローウエスト(cm)(最大)135着丈(cm)50~60色(本体)黄
  • M16/呼18 ロングTスロットナット エスコ

    M16/呼18 ロングTスロットナット

    エスコ
    ¥2,210税込¥2,431
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FR-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)56寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18