カテゴリ
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- IKO(日本トムソン)(17)
- SMC(7)
- イスカル(2)
- Qlight(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- サンドビック(1)
- 椿本チエイン(1)
- ニチフ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 油研工業(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- エフ・エム・アイ(1)
- PEPPERL+FUCHS(1)
- JAPANNEXT(1)
- Jackery(ジャクリ)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「r100-l12」の検索結果

AC100V・DC12V・USBポータブル電源
エスコ¥278,700税込¥306,5701台翌日出荷正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能
デジタル圧力計 EA729DZシリーズ
エスコ¥95,900税込¥105,4901個3日以内出荷注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示