カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(29)
- ホンダ(21)
- ストリームライト(6)
- サンドビック(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- イチネンTASCO(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- プリンストン(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- TRACERLINE(2)
- ツルハタ(服部)(2)
- アサダ(1)
- タカチ電機工業(1)
- 東芝(1)
- 三菱電機(1)
- デンゲン(1)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- ブランドをもっと見る
「r123a」の検索結果
![[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761546-240528-02.jpg)
[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーエコロジー商品省エネ
エルボユニオン (ロウ付型)
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷適合【冷媒】R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507材質真鍮サイズ【フレアー】1/2”、【ロウ付】1/2”最高使用圧力700psi![[フロンガス] ガスリークディテクター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547197-260430-02.jpg)
[フロンガス] ガスリークディテクター
エスコ¥60,000税込¥66,0001台翌日出荷自動ゼロ調整機能 ケース付 単1乾電池2本ですぐに使用可能。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm![[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502957-260619-02.jpg)
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)
エスコ¥66,000~税込¥72,600~1セット翌日出荷測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。




![[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761546-240528-02.jpg)
![[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608776-210430-02.jpg)

![[フロンガス] ガスリークディテクター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547197-260430-02.jpg)
![[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502957-260619-02.jpg)