カテゴリ

  • 空調・電設資材(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • ホンダ(525)
  • イチネンTASCO(123)
  • BMW(110)
  • SMC(65)
  • ミツビシ(43)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(38)
  • アサダ(36)
  • YAMAHA(ヤマハ)(32)
  • デンゲン(30)
  • アネスト岩田(24)
  • JTC(20)
  • EIKO(栄工舎)(20)
  • EKチェーン(16)
  • アールウィズエイチ(15)
  • ワザアリツールズ(14)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(13)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • サカエ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r134」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャージグチ [R134a用] エスコチャージグチ [R134a用]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
シールキャップ付
適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)/R134a用エスコ品番EA107N接続ねじM10×P1.5
サービス缶バルブ (R134用) エスコサービス缶バルブ (R134用)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
用途エアコンのガスを充填する時に使用材質真鍮 (C3771)質量(g)90ねじ径M10×P1.5危険物の類別非危険物適応【冷媒】R134接続径【フレアー】M14×P1.25
[R134a]用 ホースパッキン エスコ[R134a]用 ホースパッキンエスコ
1,050税込1,155
1袋(6個)
当日出荷
フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
冷媒R134a適合M10×P1.5ホースエスコ品番EA104PA-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)危険物の類別非危険物
サービス缶バルブ (R134a用) エスコサービス缶バルブ (R134a用)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
力の入りやすいバタフライハンドルを使用しております。浸透性の強いR134a用シャフト部パッキンと上部ナット部パッキンの二重シール構造を採用しています。
適合【冷媒】R134a接続口【サービス缶】M14×P1.25危険物の類別非危険物サイズ規格【出口側】M10×P1.5
[R134a] 蛍光剤入 サービス缶 エスコ[R134a] 蛍光剤入 サービス缶エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
対応冷媒種別R134aエスコ品番EA994MK-1危険物の類別非危険物
バルブコア (R134a日本車用) エスコバルブコア (R134a日本車用)エスコ
1,660税込1,826
1袋(6個)
翌日出荷
6個入り。日本車R134aカーエアコン用。
寸法(mm)7×20
[R134a] M10 ミニコントロールバルブ エスコ[R134a] M10 ミニコントロールバルブエスコ(1件のレビュー)
4,330税込4,763
1個
欠品中
対応冷媒種別R134aエスコ品番EA104AD-23
[R134a] ゲージマニホールドキット(カーエアコン用) エスコ[R134a] ゲージマニホールドキット(カーエアコン用)エスコ
53,600税込58,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA101N-5A
[R134a] 80mm 圧力計 エスコ[R134a] 80mm 圧力計エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
外径(Φmm)80接続ねじ1/8NPT適合R407C、R404A用エスコ品番EA105HAケース形状A枠(立型つば無し)レッド種類汎用圧力計測定流体R134a、R407C、R404A表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
[R134a] M10 クイックジョイント(低圧側) エスコ[R134a] M10 クイックジョイント(低圧側)エスコ
7,320税込8,052
1個
当日出荷
エスコ品番EA405ED-1危険物の類別非危険物
[R134a] M12 クイックジョイント(高圧側) エスコ[R134a] M12 クイックジョイント(高圧側)エスコ
7,320税込8,052
1個
当日出荷
エスコ品番EA405ED-2危険物の類別非危険物
[R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用) エスコ[R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用)エスコ
46,900税込51,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA110A-55
[R134a] 80mm 連成計 エスコ[R134a] 80mm 連成計エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
適合R407C、R404A用エスコ品番EA106HAブルー種類連成計表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5
[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤)エスコ(1件のレビュー)
6,190税込6,809
1個
当日出荷
エスコ品番EA104AM-1
[R134a] 150cm チャージングホース(青) エスコ[R134a] 150cm チャージングホース(青)エスコ
6,190税込6,809
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AM-2
[R134a] 150cm チャージングホースセット エスコ[R134a] 150cm チャージングホースセットエスコ
18,300税込20,130
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA104AM
[R134a] 200g サービス缶(30本) エスコ[R134a] 200g サービス缶(30本)エスコ
60,800税込66,880
1個
翌日出荷
対応冷媒種別R134aエスコ品番EA994M-200A危険物の類別非危険物
[R134a] 150cm チャージングホース(黄) エスコ[R134a] 150cm チャージングホース(黄)エスコ
6,190税込6,809
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AM-3
[R134a] 300g サービス缶(30本) エスコ[R134a] 300g サービス缶(30本)エスコ
67,300税込74,030
1個
翌日出荷
対応冷媒種別R134aエスコ品番EA994M-300A危険物の類別非危険物
[R134a] 蛍光剤入サービス缶 ハイブリッド車用 エスコ[R134a] 蛍光剤入サービス缶 ハイブリッド車用エスコ(1件のレビュー)
1,750税込1,925
1本ほか
翌日出荷
対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
[R134a] 蛍光剤入 サービス缶(12本) エスコ[R134a] 蛍光剤入 サービス缶(12本)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
対応冷媒種別R134aエスコ品番EA994MK-12危険物の類別非危険物
R134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズ エスコR134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズエスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
冷媒【適合】R134a危険物の類別非危険物
[R404A・R407C・R134a] Φ68mm 連 成 計 エスコ[R404A・R407C・R134a] Φ68mm 連 成 計エスコ
2,990税込3,289
1個
当日出荷
エスコ品番EA106A-2
[R404A・R407C・R134a] Φ68mm 圧 力 計 エスコ[R404A・R407C・R134a] Φ68mm 圧 力 計エスコ
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA105A-2
六角支柱 エスコ六角支柱エスコ
275税込303
1個
翌日出荷
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
R 1/2" x100mm 長ニップル(砲金) エスコR 1/2" x100mm 長ニップル(砲金)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
形状長ニップルエスコ品番EA432NR-134
[R410a.134a]真空ポンプアダプター エスコ[R410a.134a]真空ポンプアダプターエスコ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。適合R134a・R404A・R407C・R410A仕様逆流防止方式(自動シャット式)エスコ品番EA112X-10寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H)接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch)タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ)電源(V)100
冷凍機オイル エスコ冷凍機オイルエスコ
4,720税込5,192
1缶
翌々日出荷
冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。
用途R134aR1234yf カーエアコン用冷凍機油内容量(mL)250粘度VG46対応冷媒種別R1234yf、R134a
ヒートポンプドライヤー (ロウ付き) エスコヒートポンプドライヤー (ロウ付き)エスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
両方向でご使用になれます。R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A用。ヒートポンプエアコン用。ロウ付タイプ。内部構造は冷媒の逆流に適応。UL listed。アスベストは使用されていません。
全長(mm)134適合サイズ【銅管】3/8”×3/8”適正使用圧力(MPa)4.8
ガスリークディテクター (充電式) エスコガスリークディテクター (充電式)エスコ
99,800税込109,780
1台
翌日出荷
自動ゼロ調整機能付き。ケース付き。人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。ボタンひとつで簡単に操作できます。【検知方式による特長】吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。検知能力:4g/年。検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO。検知方式:半導体加熱ダイオードセンサー。検知表示:ブザー、黄色LED。
寸法(mm)57×88×215質量(g)522使用温度範囲(℃)-20~50電源ニッケル水素電池バッテリー温度範囲(℃)【充電】0~40電池寿命(時間)5.5高度(m)2000プローブ長(mm)380保管温度範囲(℃)-20~55湿度(%)85RH
サービス缶バルブ用パッキン(EA108NB用/6枚) エスコサービス缶バルブ用パッキン(EA108NB用/6枚)エスコ(1件のレビュー)
1,110税込1,221
1パック(6枚)
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)アズワン品番64-7815-71対応冷媒種別R134a入数6個
[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器 エスコ[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器エスコ
62,700税込68,970
1個
当日出荷
フロートセンサーは85%充填で作動します。
仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kgアズワン品番65-2315-73
[R404A] 700g サービス缶 エスコ[R404A] 700g サービス缶エスコ
17,200税込18,920
1本ほか
翌日出荷
バルブはEA104AD-22を使用して下さい。
内容量(g)700対応冷媒種別R134A危険物の類別非危険物
パックレスバルブ エスコパックレスバルブエスコ
20,400税込22,440
1個(1個)
翌日出荷
ロウ付型。
使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C
パックレスバルブ エスコパックレスバルブエスコ
25,900税込28,490
1個(1個)
翌日出荷
3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)
エルボユニオン (ロウ付型) エスコエルボユニオン (ロウ付型)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
適合【冷媒】R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507材質真鍮サイズ【フレアー】1/2”、【ロウ付】1/2”最高使用圧力700psi
[フロンガス] ガスリークディテクター エスコ[フロンガス] ガスリークディテクターエスコ
60,000税込66,000
1台
翌日出荷
自動ゼロ調整機能 ケース付 単1乾電池2本ですぐに使用可能。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mmアズワン品番65-2167-02
サイトグラス EA481BKシリーズ エスコサイトグラス EA481BKシリーズエスコ
6,630税込7,293
1個
翌日出荷
接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
危険物の類別非危険物
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68