カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(259)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(68)
  • brembo(58)
  • DAYTONA(デイトナ)(49)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • SWAGE-LINE(22)
  • AC-PERFORMANCELINE(20)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(19)
  • StarTech.com(19)
  • 三木プーリ(17)
  • SMC(15)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(13)
  • R&G RACING PRODUCTS(13)
  • ミツビシ(12)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(12)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r14-12」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
14本組 軸付ゴム砥石(3mm軸/ハード) エスコ14本組 軸付ゴム砥石(3mm軸/ハード)エスコ
10,900税込11,990
1組
翌日出荷
ハードタイプ。
セット内容EA819GB-11:#100(4×8mm)、EA819GB-12:#100(5×10mm)、EA819GB-13:#100(6×10mm)、EA819GB-14:#100(7×10mm)、EA819GB-15:#100(8×10mm)、EA819GB-16:#100(10×10mm)、EA819GB-17:#100(10×13mm)、EA819GB-18:#100(10×16mm)、EA819GB-19:#100(13×13mm)、EA819GB-20:#100(13×16mm)、EA819GB-21:#100(16×16mm)、EA819GB-25:#100(13×3mm)、EA819GB-26:#100(16×4mm)、EA819GB-27:#100(20×6mm)軸径(Φmm)3.0粒度100(相当)質量(g)120最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GB-27:47700rpm、EA819GB-21、26:59600rpm、EA819GB-19、20、25:77500rpm、EA819GB-16、17、18:95400rpm、EA819GB-15:119300rpm、EA819GB-14:139200rpm、EA819GB-13:159100rpm、EA819GB-12:198900rpm、EA819GB-11:238700rpm適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタンアズワン品番64-7932-65入数14本
12本組ルータービット エスコ12本組ルータービットエスコ
4,850税込5,335
1個
翌日出荷
軸径直径6mm材質刃部:超硬 母材:炭素鋼仕様電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種セット内容12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製)ケース寸法(mm)210(W)×320(D)×50(H)mm
高さ調整脚(ボール型/ステンレス製) エスコ高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68
高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製) エスコ高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
サビや腐食に強く、ねじ山のつぶれがないため半永久的にお使いいただけます。
仕様●材質:ナイロン樹脂●ボール径:Φ37mm●全長:77mm●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91アズワン品番65-2292-93
高さ調整脚(平型/ステンレス製) エスコ高さ調整脚(平型/ステンレス製)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
仕様●全長:77mm●直径:約32mm●ねじサイズ:3/4”●材質:ステンレス●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~44、-51~54、-61、-71、-81、-91アズワン品番65-2292-91
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-14
30本組ルータービットセット エスコ30本組ルータービットセットエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
用途電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種セット内容30本セット、ストレートビット 6・10・12・19mm、ヒンジ穴 12mm、U溝ビット 3R・6.3R、クラシックプランジ 3R、V溝ビット 90°、フラッシュ 6mm、オボロ 6.3R、アリ錐 9°・14°、Tスロット 9mm、シャクリ面 22mm、目地払い 12.7mm、角面取り 45°、ボーズ面 3.2R・6.3R・9.5R・12.7R、甲丸 5R、段付サジボーズ面 4.8R、サジボーズ面:4.8R、ヒョータン面:4R、6.3R、サジ面 6.3R、9.5R、12.7R、クラシック 4.8R、(各1本)、収納ケース(木製)材質刃部:超硬、母材:炭素鋼軸径(Φmm)6軸長(mm)30ケース寸法(mm)450(W)×170(D)×55(H)全質量(g)1665