カテゴリ

  • 空調・電設資材(50)
  • 作業工具(26)
  • 機構部品(17)
  • 物流用品(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 梱包用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 研磨材(4)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • ミツビシ(587)
  • BIGM(丸山製作所)(503)
  • Igus(イグス)(446)
  • SMC(378)
  • MAZDA(マツダ)(320)
  • Festo(227)
  • IKO(日本トムソン)(154)
  • イスカル(151)
  • マルヤス電業(122)
  • サンドビック(113)
  • モートーン(110)
  • コノエ(105)
  • タンガロイ(100)
  • 富士電機(98)
  • ニッセイ(97)
  • イチネンTASCO(95)
  • BOURNS(91)
  • 測範社(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r22」の検索結果

173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[R12・R22] サービス缶バルブ エスコ[R12・R22] サービス缶バルブエスコ(7件のレビュー)
1,760税込1,936
1個
当日出荷
エスコ品番EA108A危険物の類別非危険物
[R22] チャージ便利キット エスコ[R22] チャージ便利キットエスコ
48,900税込53,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA110A-10
[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラスエスコ
5,440税込5,984
1個
当日出荷
エスコ品番EA104AE-1
[R12、R22用] 手締チャージグチ エスコ[R12、R22用] 手締チャージグチエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R12、R22用エスコ品番EA107HA接続ねじUNF7/16-20(1/4inch)
チャージングホース (R12・R22・R502) エスコチャージングホース (R12・R22・R502)エスコ
3,980税込4,378
1本ほか
翌日出荷
使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)6×14.5ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
ボールバルブ式ゲージマニホールド (R12・R22) エスコボールバルブ式ゲージマニホールド (R12・R22)エスコ
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
サイトグラス付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。ゼロ調整ねじ付き。
仕様マニホールドのみ圧力計(MPa)-0.1~3.0連成計(MPa)-0.1~1.0接続ポート径UNF7/16-20 (1/4”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68
[R12・R22] Φ68mm 圧 力 計 エスコ[R12・R22] Φ68mm 圧 力 計エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA105A-1
[R12・R22] Φ68mm 連 成 計 エスコ[R12・R22] Φ68mm 連 成 計エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA106A-1
[R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット エスコ[R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキットエスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA101BB-2
[R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計 エスコ[R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
エスコ品番EA106BB-80
[R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計 エスコ[R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
エスコ品番EA105BB-80
[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセット エスコ[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセットエスコ
23,800税込26,180
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-30
UNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブ エスコUNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
寸法(mm)43(W)×23(D)×52(H)質量(g)90使用圧力(MPa)3.92耐圧(MPa)5.0アズワン品番64-7815-59対応冷媒種別R12・R22・R502
250cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホース エスコ250cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホースエスコ
7,650税込8,415
1本
翌日出荷
質量(g)290常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)250対応冷媒種別12/22/502用ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
250cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホース エスコ250cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホースエスコ
7,650税込8,415
1本
翌日出荷
質量(g)290常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)250対応冷媒種別12/22/502用ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(黄) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(黄)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-33
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(赤) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(赤)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-31
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(青) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(青)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-32
250cm/青 (R12・R22・R502)チャージングホース エスコ250cm/青 (R12・R22・R502)チャージングホースエスコ
7,650税込8,415
1本
翌日出荷
質量(g)290常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)250対応冷媒種別12/22/502用ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(黄) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(黄)エスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-23
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(青) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(青)エスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-22
[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセット エスコ[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセットエスコ
18,800税込20,680
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-20
[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース] エスコ[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース]エスコ(1件のレビュー)
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用冷媒R12、R22、R502エスコ品番EA107ねじ径1/4”フレア六角対辺(mm)32取付ねじサイズ(ボンベ側)W26×14山
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(赤) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(赤)エスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-21
2.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ2.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-220長さ(m)200破断荷重(kg)284
アルミ薄板(ロール巻) エスコアルミ薄板(ロール巻)エスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
50x1mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付) エスコ50x1mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)エスコ
1,410税込1,551
1巻
当日出荷
材質異方性マグネット(強磁力タイプ)長さ(m)1寸法(幅W×厚さ)(mm)50×1.0着磁力片面特性強力
Φ10x350mm 門落し(ステンレス製) エスコΦ10x350mm 門落し(ステンレス製)エスコ
2,950税込3,245
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ10×350取付穴径(mm)4
11- 50mm/4.0mm ヒンジピンレンチ エスコ11- 50mm/4.0mm ヒンジピンレンチエスコ
3,130税込3,443
1個
当日出荷
エスコ品番EA613XR-22商品構成単品
オーリング (フッ素ゴム) エスコオーリング (フッ素ゴム)エスコ(1件のレビュー)
310税込341特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
危険物標識[危] エスコ危険物標識[危]エスコ
6,000税込6,600
1枚
当日出荷から翌日出荷
非粘着 片面印刷 ビーズ反射文字
0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ライトグリーン) エスコ0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ライトグリーン)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口にライトグリーン材質塩化ビニールエスコ品番EA997R-22厚さ(mm)9寸法(mm)900×1500質量(kg)3.4
耐水ペーパー エスコ耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
390税込429
1袋(5枚)
当日出荷から翌日出荷
油紙を使用した定番製品 シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。 金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
584mm 溶接用腕カバー エスコ584mm 溶接用腕カバーエスコ(1件のレビュー)
2,360税込2,596
1双
予約販売
材質難燃性コットン全長(mm)584
22x195mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ22x195mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
2,910税込3,201
1個
当日出荷
二面幅(mm)22エスコ品番EA615AR-22商品構成単品
730-2150mm カメラ用伸縮棒 エスコ730-2150mm カメラ用伸縮棒エスコ
13,100税込14,410
1個
当日出荷
仕様先端部に可動部品を追加、従来撮れなかった角度でも撮影が可能に窓からのひさしを越えた屋根の撮影に最適180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能質量(g)300段数4段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4”サイズ(mm)伸長:2150、縮長:730アズワン品番64-2260-59伸縮サイズ(mm)730~2150
コンテナ台車 エスココンテナ台車エスコ
9,730税込10,703
1台
当日出荷
帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適な導電性の伸縮式コンテナ台車(導電性ドーリー)です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
12.5- 14mm サドル(スチール製) エスコ12.5- 14mm サドル(スチール製)エスコ
110税込121
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BR-22
マイクログラインダー用セーフティーカバー エスコマイクログラインダー用セーフティーカバーエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
小径丸ノコや切断砥石などを使用した切断作業時の安全カバーです。 ダストキャッチャーの使用効果も上がります。 ディスク型先端工具を使用した切断作業時や切削作業時の万一の安全のために
仕様●サイズ:50×18×25(H)mm●先端サイズ:最大Φ22mmまで●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11EA818PR-12・EA818PR-12Sアズワン品番65-2229-36
PPロープ EA628PRシリーズ エスコPPロープ EA628PRシリーズエスコ
390税込429
1本
翌日出荷
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:青●材質:ポリプロピレン●3打ちアズワン品番65-9269-28