カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(83)
  • ミツビシ(53)
  • SMC(36)
  • DAYTONA(デイトナ)(27)
  • brembo(23)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
  • イスカル(15)
  • タンガロイ(15)
  • Festo(15)
  • 日東工業(14)
  • カナテクス(12)
  • プロトブレンボ(12)
  • EIKO(栄工舎)(10)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • ラスタバナナ(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • カナレ電気(8)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r22-8」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[608ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ[608ZZ] 密封型ミニチュアベアリングエスコ(1件のレビュー)
280税込308
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)寸法(mm)d:8、D:22、B:7、r:0.3(最小)アズワン品番64-7968-39
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
3/8インチ チャージングホース パッキン エスコ3/8インチ チャージングホース パッキンエスコ(1件のレビュー)
1,210税込1,331
1袋(3個)
当日出荷
フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
適合R12、R22、R502用(3/8inchホース用)エスコ品番EA104PA-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。入数3個
サイトグラス EA481BKシリーズ エスコサイトグラス EA481BKシリーズエスコ
8,720税込9,592
1個
翌日出荷
接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
危険物の類別非危険物
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:13mm●重量(g):100●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-62
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
12,700税込13,970
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)