カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業服(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • SMC(79)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(60)
  • brembo(56)
  • StarTech.com(56)
  • DAYTONA(デイトナ)(40)
  • ニッタ(31)
  • イスカル(30)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • SWAGE-LINE(30)
  • タンガロイ(26)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](23)
  • 群協製作所(21)
  • ハイロック(19)
  • アズワン(18)
  • イハラサイエンス(18)
  • AC-PERFORMANCELINE(18)
  • AGRAS(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r8-12」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
12,700税込13,970
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製 エスコR 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製エスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-71
R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム エスコR 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステムエスコ
440税込484
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-55
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
3/8インチ チャージングホース パッキン エスコ3/8インチ チャージングホース パッキンエスコ(1件のレビュー)
1,210税込1,331
1袋(3個)
欠品中
フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
適合R12、R22、R502用(3/8inchホース用)エスコ品番EA104PA-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。入数3個
四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷から翌々日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム L型 EA141Aシリーズエスコ
720税込792
1個
翌日出荷から翌々日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
サイトグラス EA481BKシリーズ エスコサイトグラス EA481BKシリーズエスコ
8,720税込9,592
1個
翌日出荷
接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
危険物の類別非危険物
擬木杭(穴あり) EA628ZVシリーズ エスコ擬木杭(穴あり) EA628ZVシリーズエスコ
10,200税込11,220
1本
翌日出荷
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル
仕様●型番:G-1018-A●サイズ(mm):Φ100×1800●重量(kg):10.7●材質:再生プラスチックアズワン品番65-3886-93
R 3/8"x12mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 3/8"x12mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-123適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R(PT)ねじサイズ3/8
R 3/8"x12.0mm ハーフユニオン(ステンレス製) エスコR 3/8"x12.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)エスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水アズワン品番64-2197-19ねじサイズR3/8"
R 3/8"x12.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 3/8"x12.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)3/8”エスコ品番EA141A-123使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)12
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
12mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ12mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)エスコ
46,200税込50,820
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-84バルブ種類ニードルバルブ
ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズエスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズエスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):43●適合ホース内径※:11mmアズワン品番65-9247-52
ルータービットセット エスコルータービットセットエスコ
21,600税込23,760
1セット(15本)
翌日出荷
R 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製) エスコR 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)エスコ
6,070税込6,677
1個
翌日出荷
材質SUS316使用温度(℃)-196~600適合パイプ外径(Φmm)12
12mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ12mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ
46,200税込50,820
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-78バルブ種類ニードルバルブ
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12.7●タケノコ内径(mm):9.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):42●適合ホース内径※:12mmアズワン品番65-9247-53
擬木丸太 EA628ZWシリーズ エスコ擬木丸太 EA628ZWシリーズエスコ
5,770税込6,347
1本
翌日出荷
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
R 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製) エスコR 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)エスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
材質SUS316使用温度(℃)-196~600アズワン品番64-7848-02適合パイプ外径(Φmm)12
R3/8”x12mmユニオン(ハーフ/ステンレス製) エスコR3/8”x12mmユニオン(ハーフ/ステンレス製)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
仕様チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。材質SUS316使用温度-196/600℃
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
230税込253
1本(8本)
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ六角穴付止ねじ (ステンレス製)エスコ
265税込292
1袋(2本)
翌日出荷
入数:2本。並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ六角穴付止ねじ (ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1セット(25本)
翌日出荷
入数:25本。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)