カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • サンドビック(6)
  • Kawasaki(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • MSTコーポレーション(3)
  • よこやま(3)
  • SMC(2)
  • TRUSCO(2)
  • 和平フレイズ(2)
  • TAIKO DENKI(2)
  • エレコム(1)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • バンドー化学(1)
  • ホンダ(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • KOTO(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ボルミオリ・ロッコ(1)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-39」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーキ(スチール製) エスコ

    レーキ(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,940税込3,234
    1個
    翌日出荷
    14爪タイプ。丈夫なスチール製。
    材質先端:スチール、柄:木全長(mm)1350OD先端幅(mm)350爪厚さ(mm)4
  • EA339RA 用替刃 エスコ

    EA339RA 用替刃

    エスコ
    5,040税込5,544
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA339R-11
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ

    エスコ
    39,500税込43,450
    1台
    翌日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
    付属品落下防止ワイヤー仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に全長(mm)422.5質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグポッキンプラグ色温度5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
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
"ra-39" エスコ 【通販モノタロウ】