カテゴリ
- 医療(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(33)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- 三菱電機(14)
- カーメックス(10)
- タンガロイ(10)
- 日東工業(10)
- SAMTEC(9)
- ミドリ安全(8)
- イスカル(7)
- 京セラ(7)
- DAIKO(大光電機)(7)
- オリオン機械(5)
- EIKO(栄工舎)(4)
- 三菱マテリアル(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- ELPA(2)
- ケナメタル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「ra-55」の検索結果

5.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
エスコ¥3,700税込¥4,0701個翌日出荷エスコ品番EA824RA-5.5材質コバルトハイス刃数2全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)5.5表面処理TiNコート
LED電球
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷自然光と同じ色あざやかさ(演色性Ra90)。シリカ電球同等形状(外径:55mm/長さ:98mm)。全方向に広がる配光角度約260度。屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)断熱材施工器具対応。グリーンマーク認定エコロジー商品省エネ
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない"使いやすさ"です。仕様●全長(mm):530●セード(mm):190●アーム長(mm):上/450、下/450●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:624lm●重量:1400g●コード長:1.9m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.2W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):86.6lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:黒●白熱灯60W相当●中心直下照度
AC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付
エスコ¥17,800税込¥19,5801個翌日出荷。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。コンパクトなのにしっかり明るいモデル。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)仕様●全長(mm):431●セード(mm):326●アーム長(mm):上/356、下/356●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:580lm●重量:800g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):6.5W●固有エネルギー消費効率(LED):89.2lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用●白熱灯80W相当●中心直下照度/1540Lx●光源部 色温度固定型(5000K昼白色)Ra90●明るさJIS-Aクラス相当
AC100V/19W 照明灯/LED クランプ式/ワイド/シルバー
エスコ¥27,100税込¥29,8101個翌日出荷仕様●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1924lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●全長:674mm●取付方法:クランプ●演色性(Ra):Ra80●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):101.3lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●ロータリースイッチによる、わかりやすい数字の7段階調光表示●手袋の上からでも操作可能な大型ジョイントノブ●垂直モードで高位置から照射可能(光源高さ/机上より約130cm)●FL30W相当●中心直下照度/3242Lx 【明るさJIS-AAクラス相当】●3方向に180°可動するネックジョイント●抜け止め付専用クランプ●光が広がる専用リフレクターで広い範囲を照射
照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない"使いやすさ"です。仕様●全長(mm):530●セード(mm):190●アーム長(mm):上/450、下/450●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:624lm●重量:1400g●コード長:1.9m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.2W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):86.6lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:白●白熱灯60W相当●中心直下照度1414lx●専用下締めクランプ●スプリングはシルバー色●素材を厳選し、強度と耐久性が向上したネックジョイント部●シンプルな中に強度を持たせたアームジョイント部●欲しい所に光を届けるセードデザイン●使いやすいスイッチ部分●明るさJIS-AAクラス相当●ランプ交換型