カテゴリ

  • 医療(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(34)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • 三菱電機(16)
  • カーメックス(10)
  • タンガロイ(10)
  • 日東工業(10)
  • SAMTEC(9)
  • ミドリ安全(8)
  • イスカル(7)
  • 京セラ(7)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • Kawasaki(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • オリオン機械(5)
  • SK(新潟精機)(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • 呉竹(3)
  • ホンダ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra55」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションリフター エスコ

    サクションリフター

    エスコ(11件のレビュー)
    1,960税込2,156
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。 吸盤のタブを引き上げると離れます。
  • 55x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    55x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    8,980税込9,878
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-55
  • 5.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ

    5.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RA-5.5材質コバルトハイス刃数2全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)5.5表面処理TiNコート
  • LED電球 エスコ

    LED電球

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    翌日出荷
    自然光と同じ色あざやかさ(演色性Ra90)。シリカ電球同等形状(外径:55mm/長さ:98mm)。全方向に広がる配光角度約260度。屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)断熱材施工器具対応。
    グリーンマーク認定エコロジー商品省エネ
  • 照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない"使いやすさ"です。
    仕様●全長(mm):530●セード(mm):190●アーム長(mm):上/450、下/450●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:624lm●重量:1400g●コード長:1.9m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.2W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):86.6lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:黒●白熱灯60W相当●中心直下照度
  • AC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付 エスコ

    AC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。コンパクトなのにしっかり明るいモデル。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
    仕様●全長(mm):431●セード(mm):326●アーム長(mm):上/356、下/356●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:580lm●重量:800g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):6.5W●固有エネルギー消費効率(LED):89.2lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用●白熱灯80W相当●中心直下照度/1540Lx●光源部 色温度固定型(5000K昼白色)Ra90●明るさJIS-Aクラス相当
  • AC100V/19W 照明灯/LED クランプ式/ワイド/シルバー エスコ

    AC100V/19W 照明灯/LED クランプ式/ワイド/シルバー

    エスコ
    27,100税込29,810
    1個
    翌日出荷
    仕様●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1924lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●全長:674mm●取付方法:クランプ●演色性(Ra):Ra80●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):101.3lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●ロータリースイッチによる、わかりやすい数字の7段階調光表示●手袋の上からでも操作可能な大型ジョイントノブ●垂直モードで高位置から照射可能(光源高さ/机上より約130cm)●FL30W相当●中心直下照度/3242Lx 【明るさJIS-AAクラス相当】●3方向に180°可動するネックジョイント●抜け止め付専用クランプ●光が広がる専用リフレクターで広い範囲を照射
  • AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコ

    AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ

    エスコ
    33,900税込37,290
    1個
    翌日出荷
    光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9/95以上 ※ランプ交換式ではありません。Ra97の高演色LEDを採用。色の再現性を高めています。(カバーは外せません。)。
    仕様●全長(mm):674●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1367lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):71.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●FL30W相当●中心直下照度/2240Lx●ロータリースイッチによる7段階調光●プロツールにふさわしいブラックアルマイトモデル●専用下締クランプ
  • 照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない"使いやすさ"です。
    仕様●全長(mm):530●セード(mm):190●アーム長(mm):上/450、下/450●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:624lm●重量:1400g●コード長:1.9m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.2W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):86.6lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:白●白熱灯60W相当●中心直下照度1414lx●専用下締めクランプ●スプリングはシルバー色●素材を厳選し、強度と耐久性が向上したネックジョイント部●シンプルな中に強度を持たせたアームジョイント部●欲しい所に光を届けるセードデザイン●使いやすいスイッチ部分●明るさJIS-AAクラス相当●ランプ交換型