カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(84)
  • ホンダ(48)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • Qlight(34)
  • SAMTEC(16)
  • タンガロイ(13)
  • オリエンタルモーター(12)
  • スバル(12)
  • イスカル(9)
  • カーメックス(7)
  • 京セラ(7)
  • 山田照明(7)
  • TRACO POWER(7)
  • NETGEAR(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • 象印マホービン(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • ツクモ工学(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra60」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V 水中ポンプ エスコAC100V 水中ポンプエスコ
49,100税込54,010
1個
翌日出荷から8日以内出荷
仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
重量戸車 エスコ重量戸車エスコ(1件のレビュー)
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
#60/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ) エスコ#60/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)エスコ
3,950税込4,345
1袋
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)粒度#60内容量(kg)4アズワン品番64-2195-69
60x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ60x1000mm ポリプロピレン丸棒エスコ
9,460税込10,406
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441RA-60
25mmx36.5m/# 60 研磨布ロール エスコ25mmx36.5m/# 60 研磨布ロールエスコ
4,950税込5,445
1巻
翌日出荷
粒度#60寸法(mm)25×36.5mアズワン品番64-2207-38
AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズ エスコAC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
無段変速・電気ドリルセット (正逆転付き) エスコ無段変速・電気ドリルセット (正逆転付き)エスコ
14,300税込15,730
1セット
翌日出荷
セット内容:・電気ドリル(EA801A-6)、・ドリルセット(EA824CA)、・ハンディボックス。【電気ドリル仕様】・電源:AC100V・240W、・能力:鉄工:Φ10mm、木工:Φ13mm、・チャック能力:0.8~10mm、・回転数:2100rpm、・二重絶縁、正逆転、・サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm、・重量:1.0kg、・コード長:2m、・替カーボンブラシ:EA813RA-5。【ドリルセット仕様】・材質:HSS(ハイス)、・ドリルサイズ:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm(19本組・各1本入り)、・取り出しに便利な回転収納ケース。【ハンディボックス仕様】・材質:ポリプロピレン、・サイズ:360×216×102(H)mm、・重量:540g、首径 Φ43mm。
首径(mm)Φ43
AC100V/160W 電動ドライバードリル エスコAC100V/160W 電動ドライバードリルエスコ
10,200税込11,220
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:CDD-1030●電源:AC100V・160W●回転数:低速/0~300rpm、高速/0~1,000rpm●穴あけ能力:鉄工/8mm、木工/21mm●最大トルク:低速/30Nm、高速/8.3Nm●チャック能力:0.8~10mm●サイズ:222(W)×60(L)×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:(+)ドライバービット(#2×65mm)●替カーボンブラシ:EA813RA-5●電流:1.8A●ネジ締め能力:木ネジ 5.1×40mm●材質:樹脂●打撃数:打撃なし●用途:・各種木材、薄鉄板などの穴あけ・各種ネジ、ボルトなどの締付け、ゆるめ作業●最大トルク 30N・m(ドリルポジション・低速)●作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード●最適なトルクが選べる20段クラッチ●ビットの着脱が簡単キーレスチャック●握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ●二重絶縁、正逆転、キーレスチャック、無段変速、20段クラッチ付アズワン品番65-3893-19
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
41,300税込45,430
1台
翌日出荷
EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本アズワン品番65-3893-39
AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー エスコAC100V/ 180W 電動インパクトドライバーエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱回転速度を変更できる無断変速スイッチ手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用長いネジやボルトの締付けに最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め
仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12アズワン品番65-5658-06
[長時間型]LED非常用照明(電池内蔵) エスコ[長時間型]LED非常用照明(電池内蔵)エスコ
31,600税込34,760
1台
8日以内出荷
点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra70。非常灯評定番号:LALE-005。【交換電池】FK708。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143781。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:60分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)質量(g)800消費電力(W)1.2電源100~242V光源LED球色温度5000Kサイズ(mm)本体:155×75光色昼白色公共施設型番K1-LSS11-2-60高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当
[長時間型]LED非常用照明(電池内蔵) エスコ[長時間型]LED非常用照明(電池内蔵)エスコ
36,900税込40,590
1台
8日以内出荷
ハロゲン電球13形相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ100、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra70。非常灯評定番号:LALE-005。【交換電池】FK708。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴Φ150用FK80010。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴Φ200用FK80011。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴□150用FK80012。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴□200用FK80013。水平天井取付専用。配光番号:K0143781。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:60分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)質量(g)600消費電力(W)1.2電源100~242V光源LED球色温度5000Kサイズ(mm)本体:120×78 埋込穴径:100 埋込高:74光色昼白色公共施設型番K1-LRS11-2-60高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当