カテゴリ

  • 照明(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 日動工業(40)
  • アルインコ(24)
  • ホンダ(14)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • スズキ(2)
  • 山本科学工具研究社(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • ミツビシ(2)
  • DUCATI(2)
  • ELPA(1)
  • サンドビック(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • バンドー化学(1)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 栃木屋(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra71」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁スリーブ(自動車用) エスコ絶縁スリーブ(自動車用)エスコ
2,370税込2,607
1袋(100個)
翌日出荷
100個入り。
材質PVC適合ソケットB-29電線被覆外径(mm)4.5
滑り止めマット(グリーン) EA997RAシリーズ エスコ滑り止めマット(グリーン) EA997RAシリーズエスコ
1,570税込1,727
1枚
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
充電式LED作業灯 (防雨型) エスコ充電式LED作業灯 (防雨型)エスコ
25,100税込27,610
1本(1本)
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)質量(g)420消費電力(W)10出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間色温度(K)6500使用環境温度(℃)-10~40点灯方式強/中/弱/点滅/SOSフック光源色昼光色電池寿命約500回充電時間(時間)10色(本体)使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310照射角水平(H)140度 垂直240度防水性IPX3演色指数(Ra)71電球の種類LED
[充電式] 作業灯/LED 36灯 エスコ[充電式] 作業灯/LED 36灯エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
USBケーブル付きです。(USB-ACアダプターは付属していません。)くっつける、ひっかける、曲げるが自由自在。先端が「スポット」で、側面は「ワイド」の充電式LEDハンディーライト前後180°首振り可能
仕様●型番:LEH-1P1PN-CH●光度:スポット:120Lmワイド:400Lm●充電時間:3.5時間●重量:314g●サイズ:55(W)×46(D)×255(H)mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V2600mAh●仕様:屋内型●電池寿命:約500回●連続点灯時間:スポット:約9時間ワイド:2.5時間●LED:スポット:1.5Wワイド:3W●演色性:スポット:Ra74ワイド:Ra71●充電電源:DC5V/1Aまで(USB)●1m照度:スポット:900Lxワイド:145Lx●3m照度:スポット:100Lxワイド:20Lx●5m照度:スポット:35Lxワイド:7Lx●材質:ABS樹脂アズワン品番65-3893-48