カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(2)
- 機構部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(160)
- TRUSCO(23)
- カナレ電気(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- ナイキ(5)
- サカエ(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- OGK技研(4)
- モリマーキンキ(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- ホンダ(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- Vesrah(3)
- BSX(3)
- NISMO(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- ブランドをもっと見る
「rb-9」の検索結果
特価

9.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷エスコ品番EA824RB-9.0材質コバルトハイス刃数4全長(mm)75刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9表面処理TiNコート![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68975745-240919-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥5,610税込¥6,1711本翌日出荷から翌々日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
自動車電球用ソケット(方向指示灯・表示灯用)
エスコ¥1,520税込¥1,6721袋(2個)翌日出荷用途コーナリングランプ、ストップランプ、テールランプ、バックランプ、ウィンカーランプ、リアフォグランプ等
ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ
エスコ¥53,100税込¥58,4101台翌日出荷超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売





![[9極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64731057-210510-02.jpg)




![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68975745-240919-02.jpg)