カテゴリ
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- テルトニカ・ネットワークス(9)
- ホンダ(3)
- SWAGE-LINE(3)
- リーバー(2)
- プロトティップ(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- タカチ電機工業(1)
- バンドー化学(1)
- ベッセル(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- 三菱ふそう(1)
- Optibelt(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「rb142」の検索結果

ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ
エスコ¥53,100税込¥58,4101台翌日出荷超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売