カテゴリ
- 機構部品(3)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 研磨材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(35)
- 和平フレイズ(19)
- omron(オムロン)(8)
- ホンダ(5)
- REX(レッキス工業)(4)
- イチネンTASCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- SIEMENS(4)
- 椿本チエイン(3)
- NSK(ナカニシ)(3)
- サボテン(3)
- SWAGE-LINE(3)
- KSフィルター(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- アズワン(2)
- 呉竹(2)
- CHINO(チノー)(2)
- ブランドをもっと見る
「rb22」の検索結果
特価

P-22A オーリング(10個)
エスコ¥255税込¥2811個当日出荷エスコ品番EA423RB-22A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)28.7内径d(Φmm)21.7±0.24機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A太さW(mm)3.5±0.1
22mm 絶縁片口めがねレンチ
エスコ¥9,870税込¥10,8571個翌日出荷仕様ヘッド部の厚さ(mm):19材質クロム合金鋼寸法(mm)22全長(mm)254.2質量(g)238ヘッド幅(mm)36.3絶縁耐圧(V)1000
25mmバックル(プラスチック製・2個)
エスコ¥315税込¥3471個翌日出荷プッシュボタンで左右のプラグを着脱できる 3方向タイプ材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)42×88適合バンド幅(mm)25
ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ
エスコ¥53,100税込¥58,4101台翌日出荷超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売