カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(35)
  • 和平フレイズ(19)
  • omron(オムロン)(8)
  • ホンダ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • REX(レッキス工業)(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
  • SIEMENS(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • サボテン(3)
  • SWAGE-LINE(3)
  • KSフィルター(3)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
  • アズワン(2)
  • 呉竹(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb22」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    165税込182
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • P-22A  オーリング(10個) エスコ

    P-22A オーリング(10個)

    エスコ
    255税込281
    1個
    当日出荷
    内径d(Φmm)21.7±0.24材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)3.5±0.1エスコ品番EA423RB-22A外径(Φmm)28.7機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
  • 22mm コンビネーションギアレンチ(リバーシブル) エスコ

    22mm コンビネーションギアレンチ(リバーシブル)

    エスコ
    2,470税込2,717
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA684RB-22
  • 導電性テーブルマット エスコ

    導電性テーブルマット

    エスコ
    53,800税込59,180
    1個
    翌日出荷
    材質合成ゴム厚さ(mm)2長さ(m)10表面抵抗値(Ω)(表)10^4~10^6、(裏)10^4~10^6幅(m)0.8
  • 22mm 絶縁片口めがねレンチ エスコ

    22mm 絶縁片口めがねレンチ

    エスコ
    9,870税込10,857
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド部の厚さ(mm):19材質クロム合金鋼寸法(mm)22全長(mm)254.2質量(g)238ヘッド幅(mm)36.3絶縁耐圧(V)1000
  • P-22.4 オーリング エスコ

    P-22.4 オーリング

    エスコ(1件のレビュー)
    255税込281
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    エスコ品番EA423RB-22.4機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22.4
  • 25mmバックル(プラスチック製・2個) エスコ

    25mmバックル(プラスチック製・2個)

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    プッシュボタンで左右のプラグを着脱できる 3方向タイプ
    材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)42×88適合バンド幅(mm)25
  • #220/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ

    #220/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1袋
    翌日出荷
    材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#220内容量(kg)4
  • ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ エスコ

    ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ

    エスコ
    53,100税込58,410
    1台
    翌日出荷
    超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売