カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(233)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 空圧工具(15)
  • 切削工具(11)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(47)
  • SMC(15,142)
  • コガネイ(901)
  • CKD(868)
  • BIGM(丸山製作所)(569)
  • ARC株式会社(249)
  • Merck(メルクミリポア)(215)
  • ノーリツ(192)
  • YAGEO(186)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(179)
  • RS PRO(157)
  • ヨシタケ(147)
  • オンダ製作所(139)
  • ケルヒャー(138)
  • ベン(135)
  • フジトク(125)
  • MICROCHIP(123)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(120)
  • 日東工器(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc 1/2」の検索結果

349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rc 1/4”xR 1/2” ブッシング エスコRc 1/4”xR 1/2” ブッシングエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469BH-104A
Rc 1/2”  ソケット(ステンレス製) エスコRc 1/2” ソケット(ステンレス製)エスコ
679税込747特価
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469AS-4A
Rc 1/2”  ユニオン(ステンレス製) エスコRc 1/2” ユニオン(ステンレス製)エスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA469AG-4A
Rc 1/2”  ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコRc 1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製)エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-4A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
Rc1/2" 砲金キャップ エスコRc1/2" 砲金キャップエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
形状キャップエスコ品番EA432NM-13
Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用) エスコRc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)ねじサイズRc(PT)1/2”エスコ品番EA140ER-420型質量(g)102使用圧力1.47
Rc 1/2" エアーレギュレーター エスコRc 1/2" エアーレギュレーターエスコ
4,230税込4,653
1個
当日出荷
質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80ねじ径Rc1/2"
Rc 1/2"  キャップ(ステンレス製) エスコRc 1/2" キャップ(ステンレス製)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)21.5ねじ径Rc1/2”
Rc3/8"x Rc 1/2"  砲金ブッシング エスコRc3/8"x Rc 1/2" 砲金ブッシングエスコ
820税込902
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA432NH-13
Rc 1/2”xRc 1/2” エルボ(ステンレス製) エスコRc 1/2”xRc 1/2” エルボ(ステンレス製)エスコ
509税込560特価
1個
当日出荷
形状エルボエスコ品番EA469AC-4A
Rc 1/2" x Rc 3/8" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 1/2" x Rc 3/8" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)34ねじ径Rc1/2”×3/8”
Rc 1/2”xR 1/2” ストリート エルボ エスコRc 1/2”xR 1/2” ストリート エルボエスコ
710税込781
1個
当日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-204
Rc 1/2"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~120最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7855-78ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
54,200税込59,620
1個
当日出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1/2”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2”  クロス継手(ステンレス製) エスコRc 1/2” クロス継手(ステンレス製)エスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷
形状クロスエスコ品番EA469AR-4A
Rc 1/2" x Rc 1/4" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 1/2" x Rc 1/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
999税込1,099特価
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)34アズワン品番64-7853-66ねじ径Rc1/2”×1/4”
Rc 1/2"   ルブリケータ エスコRc 1/2" ルブリケータエスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
管接続口径1/2貯油量(mL)200エスコ品番EA153CC-14質量(g)550使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70
Rc 1/2" x Rc 3/8" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 1/2" x Rc 3/8" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
949税込1,044特価
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-88ねじ径Rc1/2”×3/8”
Rc 1/2" 雌ねじプラグ エスコRc 1/2" 雌ねじプラグエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DC-14
Rc 1/2"x R  1/2"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 1/2"x R 1/2" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-84ねじ径Rc1/2”×1/2”
Rc 1/2" ドレントラップ エスコRc 1/2" ドレントラップエスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
用途エアードライヤー用使用圧力(MPa)0.14~1エスコ品番EA153E-2質量(kg)1.1全高(mm)221最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60自動排出量(cm3/回)24オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc(PT)入口管接続口径1/2出口ねじの種類G(PF)出口管接続口径1/4
Rc 1/2" フロースイッチ エスコRc 1/2" フロースイッチエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153E-14寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 1/2"  ユニオン(ステンレス製) エスコRc 1/2" ユニオン(ステンレス製)エスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)41対辺(mm)42最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)ねじ径Rc1/2”
Rc 1/2" 雌ねじカップリング エスコRc 1/2" 雌ねじカップリングエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズRc(PT)1/2”エスコ品番EA140DJ-1420型使用圧力1.5
Rc 1/2"  エルボ(ステンレス製) エスコRc 1/2" エルボ(ステンレス製)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)ねじ径Rc1/2”
Rc 1/2" エアーフィルター エスコRc 1/2" エアーフィルターエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
Rc 1/2" フロースイッチ エスコRc 1/2" フロースイッチエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153E-24寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)0.8~5周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc  1/2”xR 1” ブッシング エスコRc 1/2”xR 1” ブッシングエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469BH-110A
Rc  1/2" Y型ストレーナー エスコRc 1/2" Y型ストレーナーエスコ
7,760税込8,536
1個
翌日出荷
材質本体:SCS14、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)15ねじ径Rc1/2”
Rc 1/2" 流量調整器 エスコRc 1/2" 流量調整器エスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153EB-4
Rc  1/2" スイングチャッキバルブ エスコRc 1/2" スイングチャッキバルブエスコ
6,810税込7,491
1個
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14A材質(キャップ)SCS14A材質(ディスク)SCS14A材質(ピン)SUS316ねじ径Rc1/2”
Rc 1/2” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/2” ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ
32,500税込35,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CN-4材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
Rc 1/2” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/2” ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CM-4材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
Rc  1/2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:56.5 H:34 D:55材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2”  クロス継手 エスコRc 1/2” クロス継手エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
形状クロスエスコ品番EA469BE-104
Rc 1/2"xG 1/2" ボールバルブ エスコRc 1/2"xG 1/2" ボールバルブエスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AC-413バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2”xRc 1/2” 45°エルボ エスコRc 1/2”xRc 1/2” 45°エルボエスコ
830税込913
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469BC-104
Rc 1/2"  ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコRc 1/2" ゲートバルブ(給水用/青銅)エスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:57m H:126 D:60材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1/2”バルブ種類ゲートバルブ
Rc 1/2" F.R.L.ユニット エスコRc 1/2" F.R.L.ユニットエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-14高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160