カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
    • カプラー(40)
    • 配管用ワンタッチ管継手(1)
    • くい込み管継手・インサート管継手(1)
  • 配管・水廻り設備部材(193)
    • 継手(80)
  • 切削工具(10)
    • 管用タップ(6)
  • 空圧工具(34)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 測定用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 機構部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(60)
  • 八興(3)
  • 千代田通商(90)
  • SMC(10,777)
  • 日東工器(117)
  • KITZ(キッツ)(88)
  • BeHAUS(27)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
  • フジキン(114)
  • PISCO(ピスコ)(48)
  • コガネイ(1,027)
  • CKD(760)
  • BIGM(丸山製作所)(346)
  • Merck(メルクミリポア)(188)
  • フジトク(133)
  • ARC[介護用品](132)
  • ジーエルサイエンス(110)
  • ParkerTAIYO(104)
  • オンダ製作所(104)
材質
  • アルミ(22)
  • スチール(9)
  • ステンレス(45)
  • メタル(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(4)
  • 鋳鉄(8)
  • 青銅(38)
  • 黄銅(真鍮)(50)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.63(1)
  • 1.0(4)
  • 1(3)
  • 1.2(5)
  • 1.5(10)
  • 2(4)
  • 3(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc 1/4」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
360件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc 1/4" 雌ねじプラグ エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじプラグ

    エスコ
    ¥215税込¥237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DC-12ソケットorプラグプラグ
  • Rc 1/4" 雌ねじカップリング エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじカップリング

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DJ-12材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力1.5ねじサイズRc(PT)1/4”
  • Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色黄使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc1/4"
  • Rc 1/4"  エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4" エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-81ねじ径Rc1/4”
  • Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ エスコ

    Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BC-202形状ストリートエルボ
  • Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング エスコ

    Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BH-103B形状ブッシング
  • Rc 1/4”  ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4” ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470AF-2材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • Rc  1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-80材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/4"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)L:39、H:25、D:35材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)アズワン品番64-7855-64ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    ¥3,940税込¥4,334
    1個
    当日出荷
    本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
    エスコ品番EA153AC-12質量(g)約230取付方式ブラケット付全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPa
  • Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター

    エスコ
    ¥2,460税込¥2,706
    1個
    当日出荷
    質量(g)200全高(mm)90最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)面間寸法(mm)40
  • Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    ¥9,790税込¥10,769
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153C-22質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140HE-4材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • Rc 1/4"  45°エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4" 45°エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)ねじ径Rc1/4”
  • Rc 1/4”  クロス継手 エスコ

    Rc 1/4” クロス継手

    エスコ
    ¥2,560税込¥2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BE-102形状クロス
  • Rc 1/4"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~120最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7855-76ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/4”xRc 1/4” 45°エルボ エスコ

    Rc 1/4”xRc 1/4” 45°エルボ

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-102形状45°エルボ
  • Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    ¥6,500税込¥7,150
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-32寸法(mm)17×45材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター

    エスコ
    ¥6,730税込¥7,403
    1個
    当日出荷
    圧力計、ブラケット付。
    エスコ品番EA153CA-2質量(g)350取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)156ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • Rc 1/4”xR 1/2” ブッシング エスコ

    Rc 1/4”xR 1/2” ブッシング

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-104A形状ブッシング
  • Rc 1/4”  クロス継手(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4” クロス継手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,930税込¥2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AR-2A形状クロス
  • Rc 1/4"       三方四面ミニボールバルブ エスコ

    Rc 1/4" 三方四面ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥8,000税込¥8,800
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BZ-2バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/4" ルブリケータ エスコ

    Rc 1/4" ルブリケータ

    エスコ
    ¥3,680税込¥4,048
    1個
    翌日出荷
    仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400g
  • Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/ブルー) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/ブルー)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色青使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc1/4"
  • Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc1/4"
  • Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/真鍮) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/真鍮)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DJ-212ソケットorプラグソケット
  • Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/ステンレス) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/ステンレス)

    エスコ
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DJ-112ソケットorプラグソケット
  • Rc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/真鍮) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/真鍮)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DC-212ソケットorプラグプラグ
  • Rc 1/4” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4” ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥27,300税込¥30,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CN-2材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
  • Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    ¥4,090税込¥4,499
    1個
    翌日出荷
    質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80ねじ径Rc1/4"
  • Rc 1/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター

    エスコ
    ¥4,180税込¥4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-22質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 1/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター

    エスコ
    ¥2,930税込¥3,223
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-2取付方式ブラケットなし管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)100最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)40設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 1/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター

    エスコ
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-12質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 1/4"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥365税込¥402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-9材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)10使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • Rc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-11材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーン エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーン

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色緑使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc1/4"
  • Rc 1/4"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥280税込¥308
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-2材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • Rc 1/4" 雌ねじソケット(残圧抜き機構) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    ¥785税込¥864
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50ねじサイズRc1/4"
  • Rc 1/4"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-7材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • Rc 1/4”  グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc 1/4” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    ¥4,130税込¥4,543
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CE-2材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ