カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • YAGEO(125)
  • SMC(106)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • YAMAHA(ヤマハ)(51)
  • CKD(41)
  • azbil(旧:山武)(26)
  • アズワン(24)
  • NACHI(不二越)(24)
  • EIKO(栄工舎)(19)
  • マキシンコー(16)
  • 清水製作所[継手](14)
  • 三興マテリアルサプライ(13)
  • ネグロス電工(12)
  • ゴールドメダル(12)
  • サンドビック(10)
  • TRUSCO(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 日立産機システム(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-12」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス切替刃 EA845AD/AE/AF/RC 12-19mm/158° エスコガラス切替刃 EA845AD/AE/AF/RC 12-19mm/158°エスコ
6,790税込7,469
1個
3日以内出荷
アズワン品番65-2234-06
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
260税込286
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
P-12.5 オーリング (高圧用/10個) エスコP-12.5 オーリング (高圧用/10個)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RC-12.5機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-12.5
ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
シンブル付
500x1000x12mm ポリプロピレン板 エスコ500x1000x12mm ポリプロピレン板エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441RC-12
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズエスコ
8,560税込9,416
1本
翌日出荷から翌々日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
セーフティーマット グリーン EA997RCシリーズ エスコセーフティーマット グリーン EA997RCシリーズエスコ
23,500税込25,850
1巻
翌々日出荷
歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
材質PVC厚さ(mm)6グリーン品名安全歩行マット
12mm  コンビネーションギアレンチ(首振型) エスコ12mm コンビネーションギアレンチ(首振型)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
エスコ品番EA684RC-12
250mm 生木鋸 替刃(EA599RC-2用) エスコ250mm 生木鋸 替刃(EA599RC-2用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599RC-12
セーフティーマット ブラック EA997RCシリーズ エスコセーフティーマット ブラック EA997RCシリーズエスコ
23,500税込25,850
1巻
翌日出荷
材質PVC厚さ(mm)6ブラック品名安全歩行マット
75mmx36.5m/#120 研磨布ロール エスコ75mmx36.5m/#120 研磨布ロールエスコ
12,900税込14,190
1巻
8日以内出荷
粒度#120寸法(mm)75×36.5mアズワン品番64-2207-51
Rc 3/8"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコRc 3/8"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気ねじサイズRc3/8”エスコ品番EA140HE-12使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12
Rc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコRc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気ねじサイズRc1/4”エスコ品番EA140HE-11使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12
Rc 1/2"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコRc 1/2"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気ねじサイズRc1/2”エスコ品番EA140HE-13使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12
AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコAC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-95流量12.00C
AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコAC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-94流量12.00C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-92流量12.00C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコAC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-93流量12.00C
エアーリリースバルブ(グリースガン用) エスコエアーリリースバルブ(グリースガン用)エスコ(1件のレビュー)
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10全長(mm)43質量(g)63六角対辺(mm)17適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用危険物の類別非危険物ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ エスコ雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズエスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mmアズワン品番65-9247-17
計算機 EA761GAシリーズ エスコ計算機 EA761GAシリーズエスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
丸型・彫刻のみ エスコ丸型・彫刻のみエスコ
6,570税込7,227
1本
翌日出荷
丸スプーン型・彫刻のみ エスコ丸スプーン型・彫刻のみエスコ
6,370税込7,007
1本
翌日出荷
V型・彫刻のみ エスコV型・彫刻のみエスコ
9,140税込10,054
1本
翌日出荷
雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ エスコ雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズエスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコRc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製エスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kgアズワン品番68-1814-23