カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(218)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 科学研究・開発用品(15)
- 空圧工具(15)
- 切削工具(10)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(40)
- SMC(1,931)
- CKD(725)
- コガネイ(566)
- BIGM(丸山製作所)(414)
- オンダ製作所(165)
- ノーリツ(162)
- フジトク(121)
- 日東工器(118)
- KITZ(キッツ)(95)
- アズワン(94)
- 光陽産業(85)
- ParkerTAIYO(80)
- ジーエルサイエンス(76)
- 千代田通商(69)
- フジキン(69)
- ニューマシン(69)
- カクダイ(68)
- YAMAHA(ヤマハ)(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「rc1 1/2」の検索結果

Rc1・1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥7,360税込¥8,0961個翌日出荷エスコ品番EA469AK-15A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
Rc1・1/2" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
エスコ¥4,340税込¥4,7741個翌日出荷材質SUS304(SCS13)全長(mm)60使用温度範囲(℃)-20~100対辺(mm)76使用流体冷温水材質(Oリング)EPDMねじ径Rc1・1/2”
Rc1・1/2" スイングチャッキバルブ
エスコ¥18,300税込¥20,1301個翌日出荷材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316ねじ径Rc1・1/2”
RC1・1/2”雌ねじカップリング(ステンレス製)
エスコ¥48,200税込¥53,0201個翌日出荷仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質SUS304型中圧型常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/2”
Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)151.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" Y型ストレーナー
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)40ねじ径Rc1・1/2”
Rc1・1/2" ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥8,520税込¥9,3721個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
RC1・1/2”雌ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
エスコ¥33,900税込¥37,2901個翌日出荷仕様オーリング(NBR)材質SUS304型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/2”
RC1・1/2”雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)
エスコ¥22,700税込¥24,9701個翌日出荷仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質SUS304型中圧型常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/2”
RC1・1/2”雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷仕様オーリング(NBR)材質真鍮型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)2取付ねじRc1-1/2”
Rc1・1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
エスコ¥47,400税込¥52,1401個翌日出荷寸法(mm)L:100、H:66、D:130、L1:50質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc1・1/2"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥41,300税込¥45,4301個翌日出荷材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油ねじサイズRc1・1/2"バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)
エスコ¥47,300税込¥52,0301個翌日出荷材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油ねじサイズRc1・1/2"バルブ種類ボールバルブ