カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • 空圧工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(270)
  • CKD(163)
  • BIGM(丸山製作所)(157)
  • 近藤製作所(47)
  • 千代田通商(44)
  • 清水製作所[継手](33)
  • オンダ製作所(30)
  • KITZ(キッツ)(28)
  • アズワン(26)
  • コフロック(23)
  • 桑名金属工業(21)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
  • フジトク(18)
  • 長野計器(14)
  • フロンケミカル(14)
  • アソー(10)
  • ヤマダコーポレーション(10)
  • ParkerTAIYO(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc1/4 rc1/2」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc 3/4”xRc 1/2” 異径ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/4”xRc 1/2” 異径ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    889税込978
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469AB-6B形状ソケット
  • Rc1・1/4"x Rc1/2"  異径ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4"x Rc1/2" 異径ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)全長(mm)48ねじ径Rc1・1/4”×1/2”
  • Rc 1/4”xR 1/2” ブッシング エスコ

    Rc 1/4”xR 1/2” ブッシング

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-104A形状ブッシング
  • AC100V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)2耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50
  • Rc1・1/2”xRc1・1/4” 異径エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/2”xRc1・1/4” 異径エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    3,240税込3,564
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AD-15A形状異径エルボ
  • Rc 1/2" x Rc 1/4" 異径ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2" x Rc 1/4" 異径ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14)全長(mm)34アズワン品番64-7853-66ねじ径Rc1/2”×1/4”
  • AC100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向使用温度範囲(℃)-10~40(結露無き事)電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4接続方式ねじ込み形式耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50
  • Rc1/2"x R  3/4"  砲金ブッシング エスコ

    Rc1/2"x R 3/4" 砲金ブッシング

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432NH-20形状ブッシング
  • AC200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)2耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~50
  • A200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    A200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)2耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • A100V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    A100V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)2耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50
  • Rc1/2"xRc3/4" 砲金ソケット エスコ

    Rc1/2"xRc3/4" 砲金ソケット

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NA-20B形状ソケット
  • AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    9,950税込10,945
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    9,950税込10,945
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    9,530税込10,483
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)650切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-10~60
  • AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    9,950税込10,945
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)700切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-10~60
  • AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    9,530税込10,483
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)650切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
  • AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    9,950税込10,945
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)700切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-10~60
  • AC100V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • A200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    A200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • A200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    A200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • A100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    A100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • A100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    A100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~50
  • AC200V・Rc1/4"(1.50mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/4"(1.50mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50
  • A200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    A200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • A200V・Rc1/4"(3.50mm) 2方向電磁弁 エスコ

    A200V・Rc1/4"(3.50mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3.5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • A100V・Rc1/4"(3.50mm) 2方向電磁弁 エスコ

    A100V・Rc1/4"(3.50mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3.5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • A200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    A200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • A100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    A100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • Rc1/2"xRc3/4" 給水管ソケット(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2"xRc3/4" 給水管ソケット(クロムメッキ)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MA-20B形状ソケット
  • Rc1/2"xR3/4" 給水管ブッシング(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2"xR3/4" 給水管ブッシング(クロムメッキ)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MH-20形状ブッシング
  • AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C) エスコ

    AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)200切替方式5方向規格4F110-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量2.0C
  • AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C) エスコ

    AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)200切替方式5方向規格4F110-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量2.0C
  • Rc 1/2”xR 3/4” ブッシング エスコ

    Rc 1/2”xR 3/4” ブッシング

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-106B形状ブッシング
  • Rc 1/2" xRc 3/4"  砲金エルボ エスコ

    Rc 1/2" xRc 3/4" 砲金エルボ

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NC-20B形状エルボ
バルブカテゴリ