カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(321)
- 科学研究・開発用品(158)
- 配管・水廻り設備部材(63)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- 測定用品(27)
- 農業機械(25)
- 学童・教育用品(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 制御機器(13)
- バイク部品(11)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 作業工具(5)
- バッテリー・電装(4)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- 空圧工具(3)
- 物流用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- CKD(115)
- SMC(71)
- ジーエルサイエンス(66)
- 千代田通商(48)
- アズワン(30)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- コガネイ(22)
- 近藤製作所(22)
- フジトク(20)
- エスコ(19)
- フロンケミカル(19)
- SK11(16)
- オンダ製作所(15)
- フロン工業(15)
- ヤマダコーポレーション(14)
- MICROCHIP(12)
- 長野計器(9)
- ユニコントロールズ(9)
- パオック(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rc1/8 rc1/4」の検索結果

ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。エスコ品番EA991CY-203材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”![スクリュージョイント(めすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159642-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(めすソケット)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
SFRS型 ステンレス 異径ソケット
オンダ製作所¥459税込¥5051個当日出荷から4日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
内・外ソケット 異径 黄銅製
(25件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
ねじ込みブッシング ステンレス製
(25件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷ダイヤフラム式空気作動弁、スプリングリターンタイプの4(5)ポート弁、ダイヤフラム特有の漏れが少ない方向制御弁。質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
クーラントライナー (1/4用片ソケット 片メネジRc1/8)
TRUSCO¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタールサイズ1/4寸法L(mm)21対辺(mm)14.0寸法W(mm)21.0寸法H(Φmm)16.0寸法h(Φmm)1/8NPT(9.7)ソケット部ねじ寸法NPT1/8
PTFE ハーフメスチューブジョイント 4Φ×RC1/8
フロンケミカル¥4,698税込¥5,1681個欠品中一方がチューブ圧入式で、一方をオネジに接続します。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番734-6913材質PTFE質量(g)40アズワン品番61-3530-52ねじサイズRC1/8タケノコ外径(Φmm)4
Rc 1/8"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥245税込¥2701個翌日出荷エスコ品番EA140HE-1材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4使用流体空気ねじサイズRc1/8”
Rc 1/4"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷エスコ品番EA140HE-7材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気ねじサイズRc1/4”
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
PTFER オス・メス型ジョイント RC1/4×R1/8
フロンケミカル¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用トラスコ品番734-7201材質PTFE質量(g)20アズワン品番61-3530-97ねじサイズRC1/4×R1/8
空気作動弁 ピストンポペット形 Rc1/4~3/8
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)6給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
PTFE ハーフメスチューブジョイント 8Φ×RC1/4
フロンケミカル¥4,998税込¥5,4981個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6930材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-54ねじサイズRc1/4タケノコ外径(Φmm)8
PTFE ハーフメスジョイントL型 8Φ×RC1/4
フロンケミカル¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6107材質PFA/PTFE質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-70ねじサイズRC1/4
ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状ストレート型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-07パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
ストップバルブ アングル型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状アングル型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-05パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)
BIGM(丸山製作所)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷部品名称ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)図解NoBSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム右部品_No.34、BSA-950シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.40、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.40、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.36、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月~部品_No.21、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.37、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.40、BSA-650-1 -2シリーズ 第2段ブーム右部品_No.38、BSA-661C,1061Cシリーズ 第2段ブーム 右部品_No.20、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.38、BSA-950C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム右部品_No.38、BSA-600LDEQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.40
ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)
BIGM(丸山製作所)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷部品名称ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム左部品_No.38、BSA-650シリーズ 第二段ブーム 左部品_No.40、BSA-950C -1シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月~部品_No.21、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム左部品_No.40、BSA-661C,1061Cシリーズ 第2段ブーム 左部品_No.20、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.37、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.36、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム左部品_No.34、BSA-650-1 -2シリーズ 第2段ブーム左部品_No.38、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 左部品_No.38、BSA-950シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.40、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-600LDEQ(JP) 第二段ブーム左部品_No.40
PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/4
フロンケミカル¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用トラスコ品番734-7227材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3530-99ねじサイズRC3/8×R1/4
小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ
テクネ計測(3件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から7日以内出荷低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。質量(g)75使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)1測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
...







![スクリュージョイント(めすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159642-140123-02.jpg)







![M高圧用ブッシング 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686671-221128-04.jpg)