カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
    • カプラー(21)
    • くい込み管継手・インサート管継手(1)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
    • 継手(40)
  • 切削工具(8)
    • 管用タップ(6)
  • 測定用品(5)
  • 空圧工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 機構部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじ径
  • 1/8(1)
  • 1/4(6)
  • 1-1/4(8)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • 八興(3)
  • 千代田通商(69)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
  • フロンケミカル(58)
  • 日東工器(112)
  • 清水製作所[継手](56)
  • ヤマトエンジニアリング(19)
  • TRUSCO(46)
  • SK11(79)
  • CKD(551)
  • コガネイ(310)
  • BIGM(丸山製作所)(183)
  • フジトク(129)
  • オンダ製作所(102)
  • ParkerTAIYO(93)
  • ニューマシン(66)
  • SHINANO(信濃機販)(58)
  • KITZ(キッツ)(54)
使用流体
  • 空気(6)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(9)
  • 鋳鉄(3)
  • 黄銅(真鍮)(15)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3(4)
ソケットorプラグ
  • ソケット(3)
  • プラグ(3)
ソケット・プラグ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc1/4」の検索結果

126件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc1/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GB-2材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/4” 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1/4” 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GE-2材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/4" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ

    Rc1/4" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)

    エスコ
    ¥945税込¥1,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DW-2ソケットorプラグソケット
  • Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器 エスコ

    Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器

    エスコ
    ¥695税込¥765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CR-1
  • RC1/4"xR1/4" 流量調整器 エスコ

    RC1/4"xR1/4" 流量調整器

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CS-37
  • RC1/4"xR1/4" 流量調整器 エスコ

    RC1/4"xR1/4" 流量調整器

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CS-36
  • Rc 1/4" 雌ねじプラグ エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじプラグ

    エスコ
    ¥215税込¥237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DC-12ソケットorプラグプラグ
  • Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    ¥3,940税込¥4,334
    1個
    当日出荷
    本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
    エスコ品番EA153AC-12質量(g)約230取付方式ブラケット付全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPa
  • Rc 1/4" 雌ねじカップリング エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじカップリング

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DJ-12材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力1.5ねじサイズRc(PT)1/4”
  • Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング エスコ

    Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BH-103B形状ブッシング
  • Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    ¥9,790税込¥10,769
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153C-22質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • Rc 1 "x Rc1・1/4" 砲金ブッシング エスコ

    Rc 1 "x Rc1・1/4" 砲金ブッシング

    エスコ
    ¥2,830税込¥3,113
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA432NH-30形状ブッシング
  • Rc 1/4”  クロス継手 エスコ

    Rc 1/4” クロス継手

    エスコ
    ¥2,560税込¥2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BE-102形状クロス
  • Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ エスコ

    Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BC-202形状ストリートエルボ
  • Rc 1/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター

    エスコ
    ¥2,930税込¥3,223
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-2取付方式ブラケットなし管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)100最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)40設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 1/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター

    エスコ
    ¥4,180税込¥4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-22質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 1/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター

    エスコ
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-12質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター

    エスコ
    ¥6,730税込¥7,403
    1個
    当日出荷
    圧力計、ブラケット付。
    エスコ品番EA153CA-2質量(g)350取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)156ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    ¥6,500税込¥7,150
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-32寸法(mm)17×45材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • Rc 1/4”  クロス継手(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4” クロス継手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,930税込¥2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AR-2A形状クロス
  • Rc 1/4”xR 1/2” ブッシング エスコ

    Rc 1/4”xR 1/2” ブッシング

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-104A形状ブッシング
  • Rc 1/4” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4” ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥27,300税込¥30,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CN-2材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
  • Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140HE-4材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • Rc 1/4"       三方四面ミニボールバルブ エスコ

    Rc 1/4" 三方四面ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥8,000税込¥8,800
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BZ-2バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/4" 流量調整器 エスコ

    Rc 1/4" 流量調整器

    エスコ
    ¥2,980税込¥3,278
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153EB-2
  • Rc 1/4”xRc 1/4” 45°エルボ エスコ

    Rc 1/4”xRc 1/4” 45°エルボ

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-102形状45°エルボ
  • Rc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス)

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DC-112ソケットorプラグプラグ
  • Rc 1/4”  グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc 1/4” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    ¥4,130税込¥4,543
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CE-2材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ
  • Rc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコ

    Rc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用)

    エスコ
    ¥5,090税込¥5,599
    1個
    翌日出荷
    パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
    エスコ品番EA153EE-22寸法(mm)17×52材質(本体)C3604質量(g)72ポート数2管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
  • Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/真鍮) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/真鍮)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DJ-212ソケットorプラグソケット
  • Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/ステンレス) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/ステンレス)

    エスコ
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DJ-112ソケットorプラグソケット
  • Rc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/真鍮) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/真鍮)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DC-212ソケットorプラグプラグ
  • Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 1/4" F.R.L.ユニット

    エスコ
    ¥9,950税込¥10,945
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CD-2質量(g)550管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
  • Rc 1/4" エアフィルター(中圧用) エスコ

    Rc 1/4" エアフィルター(中圧用)

    エスコ
    ¥8,640税込¥9,504
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-102使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
  • Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 1/4" F.R.L.ユニット

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CD-22質量(g)1900管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
  • Rc 1/4"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥365税込¥402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-9材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)10使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • Rc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-11材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • Rc 1/4"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥280税込¥308
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-2材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • Rc 1/4"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-7材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • Rc1・1/4” ユニオン(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4” ユニオン(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,550税込¥3,905
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AG-12A形状ユニオン