カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(296)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 科学研究・開発用品(15)
- 切削工具(9)
- 作業工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 機構部品(5)
- 農業機械(3)
- 空圧工具(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 測定用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(36)
- BIGM(丸山製作所)(780)
- CKD(495)
- KITZ(キッツ)(96)
- NACHI(不二越)(65)
- SMC(808)
- YAGEO(246)
- YAMAHA(ヤマハ)(261)
- アズワン(84)
- オンダ製作所(170)
- カクダイ(68)
- ニューマシン(69)
- フジトク(121)
- マキシンコー(101)
- レイ・アウト(102)
- 光陽産業(88)
- 千代田通商(67)
- 日東工器(108)
- 近藤製作所(96)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「rc2」の検索結果

Rc 2 " ユニオン(ステンレス製)
エスコ¥9,820税込¥10,8021個翌日出荷材質SUS316(SCS14A)全長(mm)65対辺(mm)92.5最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)ねじ径Rc2”
Rc 2" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥20,200税込¥22,2201個翌日出荷材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 2" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 2" ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 2" スイングチャッキバルブ
エスコ¥29,300税込¥32,2301個翌日出荷材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316ねじ径Rc2”
Rc 2 ” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥8,560税込¥9,4161個翌日出荷エスコ品番EA469AK-20A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
Rc 2" Y型ストレーナー
エスコ¥32,100税込¥35,3101個翌日出荷材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)50ねじ径Rc2”
Rc 2" ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 2" ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥33,500税込¥36,8501個翌日出荷材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:100m H:285 D:115材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc2”バルブ種類ゲートバルブ
Rc 2" 三方ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥28,200税込¥31,0201個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc2"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
Rc 2・1/2" 組フランジ
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷仕様●材質:黒心可鍛鋳鉄製●最高圧力:1MPa●外径:155mm●ねじサイズ(Rc):2・1/2"材質黒心可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)1
Rc 2" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥47,200税込¥51,9201個翌日出荷材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
0.48m/2段 踏 台(スチール製)
エスコ(3件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891個翌々日出荷エスコ品番EA903RC-2材質スチール段数2全高(mm)710踏ざん踏面幅(mm)260設置寸法・奥行(mm)510設置寸法・幅(mm)480全高(m)0.71最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)480収納寸法・奥行(mm)95収納寸法・高さ(mm)780天板寸法・幅(mm)380天板寸法・奥行(mm)260