カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • GIKEN(川口技研)(1)
  • Liket(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • SMC(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • サンドビック(2)
  • ダイキン工業(1)
  • チャンピオン(1)
  • ヤマヨ(2)
  • 椿本チエイン(1)
価格
価格で絞り込む

「rc20m」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50
  • AC200V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)2耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~50
  • AC200V・Rc1/4"(1.50mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/4"(1.50mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50
  • AC200V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥8,340税込¥9,174
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥8,340税込¥9,174
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50
  • エアーインパクトレンチ エスコ

    エアーインパクトレンチ

    エスコ
    ¥44,400税込¥48,840
    1台
    翌日出荷