カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- CKD(71)
- SMC(23)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- コガネイ(8)
- アズワン(7)
- 千代田通商(7)
- フジトク(7)
- オンダ製作所(5)
- フロンケミカル(5)
- 長野計器(4)
- ノーブランド(4)
- RIKEN(理研機器)(4)
- BeHAUS(4)
- 清水製作所[継手](4)
- SK11(4)
- コクゴ(3)
- ミヤコ(3)
- フロン工業(3)
- ブランドをもっと見る
「rc3/8 r1/4」の検索結果

3/8"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
エスコ¥44,700税込¥49,1701個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ