カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(342)
  • マキシンコー(102)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • KNIPEX(クニペックス)(25)
  • ネグロス電工(24)
  • 日進(21)
  • EIKO(栄工舎)(11)
  • アズワン(10)
  • 潤工社(8)
  • BIGMAN(ビッグマン)(8)
  • ヤマト・インダストリー(7)
  • ワイズ(7)
  • StarTech.com(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • ホンダ(5)
  • PROCHI(プロチ)(5)
  • 竹本鎌製作所(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc60」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75mmx36.5m/# 60 研磨布ロール エスコ75mmx36.5m/# 60 研磨布ロールエスコ
14,800税込16,280
1巻
翌日出荷
粒度#60寸法(mm)75×36.5mアズワン品番64-2207-56
AC100V/480W/50mm 水中ポンプ エスコAC100V/480W/50mm 水中ポンプエスコ
57,600税込63,360
1個
翌日出荷
仕様清掃水・床水・溜水の低水位(10mm)排水用全揚程(m)8
ハサミ・裁ち(ステンレス製・銀紙3号) エスコハサミ・裁ち(ステンレス製・銀紙3号)エスコ
18,100税込19,910
1丁(1丁)
翌日出荷
刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。
材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング)硬度HRC60
ルブリケータ エスコルブリケータエスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
仕様●全高:190.5mm●使用圧力:0.05~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●ろ過度:40μm●耐圧力:1.5MPa●面間:75mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:200ml●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:500g●取付ねじ:Rc(PT)3/8”アズワン品番65-2111-17
50mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RD エスコ50mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RDエスコ
6,980税込7,678
1本
翌日出荷
適合EA159RC-60~180・EA159RD用エスコ品番EA159RB-50全長(mm)220シャンク径(Φmm)14.8寸法A(mm)30刃幅(mm)50刃厚(mm)4吸入口サイズ1/4inchPT
40mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RD エスコ40mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RDエスコ
5,670税込6,237
1本
翌日出荷
適合EA159RC-60~180・EA159RD用エスコ品番EA159RB-40全長(mm)220シャンク径(Φmm)14.8寸法A(mm)30刃幅(mm)40刃厚(mm)4吸入口サイズ1/4inchPT
100mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RD エスコ100mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RDエスコ
11,800税込12,980
1本
翌日出荷
適合EA159RC-60~180・EA159RD用エスコ品番EA159RB-100全長(mm)220シャンク径(Φmm)14.8寸法A(mm)30刃幅(mm)100刃厚(mm)4吸入口サイズ1/4inchPT
V型・彫刻のみ(ビギナー用) エスコV型・彫刻のみ(ビギナー用)エスコ
5,780税込6,358
1本
翌日出荷
手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
仕様●形状:V型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:2mm●刃角度:60°●刃硬度:RC59-61●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木アズワン品番65-2151-64
V型・彫刻のみ エスコV型・彫刻のみエスコ
9,140税込10,054
1本
翌日出荷
V型・彫刻のみ(ビギナー用) エスコV型・彫刻のみ(ビギナー用)エスコ
5,780税込6,358
1本
翌日出荷
手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
Rc 1/4" ルブリケータ エスコRc 1/4" ルブリケータエスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400gアズワン品番65-5662-80
Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコRc 1/4" F.R.L.ユニットエスコ
11,600税込12,760
1台
翌日出荷
仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計アズワン品番65-3882-95
絶縁ペンチ エスコ絶縁ペンチエスコ
7,780税込8,558
1丁
8日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
手動ガンノズル(オートストップ) EA991CHシリーズ エスコ手動ガンノズル(オートストップ) EA991CHシリーズエスコ
42,700税込46,970
1個
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
仕様●ノズルサイズ:Φ30×90mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc1"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:25A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):60~90●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付アズワン品番65-9340-82危険物の類別非危険物