カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(61)
  • SMC(16)
  • ネオフレックス(16)
  • サンドビック(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • Canon(7)
  • 河村電器産業(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • 岡崎精工(5)
  • 七星科学研究所(5)
  • RS PRO(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • HUBER & SUHNER(4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • サンワサプライ(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf-11」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V型調整戸車 エスコV型調整戸車エスコ(7件のレビュー)
1,060税込1,166
1セット(2個)
当日出荷
タイプ山V型エスコ品番EA986RF-11材質(車輪)ウレタン樹脂耐荷重(kg)15(2個)調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6材質(軸受)Duメタルサイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
P-11   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-11 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-11機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-11
[CR2450x1個]LED反射タスキ(黄) エスコ[CR2450x1個]LED反射タスキ(黄)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983RF-11
P-11.2 オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-11.2 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-11.2内径(Φmm)11外径(Φmm)15.8機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-11.2
15mm ナスカン(プラスチック製・5個) エスコ15mm ナスカン(プラスチック製・5個)エスコ(1件のレビュー)
89税込98特価
1個
当日出荷
フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。
エスコ品番EA628RF-115材質ポリアセタール樹脂使用荷重(kg)【平均】27.2寸法A(mm)15寸法B(mm)20寸法C(mm)52開口幅(mm)4.0
シクネスゲージ エスコシクネスゲージエスコ
2,400税込2,640
1個(9枚)
翌日出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。 自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。
シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ エスコシクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
DC10.8V ドライバードリル 充電式 エスコDC10.8V ドライバードリル 充電式エスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売アズワン品番65-3893-18
シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ エスコシクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測
仕様●サイズ(mm):0.5●リーフ長(mm):150●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.02●最大測定長:57mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定にアズワン品番65-9273-93